曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB25-3~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB25-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB25-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB25-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB25-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB25-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB25-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB25-3~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0使用流体タービン油取付金具基本形磁石内蔵有無内容量1個
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15756535CDM2HB25-325-H7BL3325
20,850
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15756544CDM2HB25-350350
9,410
8,598
9,458(税込)
17日以内出荷
返品不可
15756553CDM2HB25-350-C73350
14,250
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15756562CDM2HB25-350-C73C3350
18,810
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15756571CDM2HB25-350-C73L350
14,910
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15756587CDM2HB25-350-C73S350
11,660
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15756596CDM2HB25-350-C734350
19,420
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15755923CDM2HB25-3030
5,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
15755932CDM2HB25-300300
8,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
15756605CDM2HB25-375375
8,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
15755941CDM2HB25-300-A33A300
18,250
取扱い終了
返品不可
15755957CDM2HB25-300-A34A300
18,250
取扱い終了
返品不可
15755966CDM2HB25-300-A44A300
21,350
取扱い終了
返品不可
15755975CDM2HB25-300-B54300
15,150
取扱い終了
返品不可
15755984CDM2HB25-300-B59W300
15,850
取扱い終了
返品不可
15755993CDM2HB25-300-C73300
12,450
取扱い終了
返品不可
15756002CDM2HB25-300-C73C300
13,650
取扱い終了
返品不可
15756011CDM2HB25-300-C73L300
13,050
取扱い終了
返品不可
15756036CDM2HB25-300-C76300
12,450
取扱い終了
返品不可
15756027CDM2HB25-300-C733300
14,800
取扱い終了
返品不可
15756045CDM2HB25-300-G39A300
20,450
取扱い終了
返品不可
15756054CDM2HB25-300-H7A1300
14,550
取扱い終了
返品不可
15756063CDM2HB25-300-H7A2300
14,550
取扱い終了
返品不可
15756072CDM2HB25-300-H7B300
14,450
取扱い終了
返品不可
15756081CDM2HB25-300-H7BW300
16,150
取扱い終了
返品不可
15756097CDM2HB25-300-H7C300
15,650
取扱い終了
返品不可
15756106CDM2HB25-300-H7CL300
16,250
取扱い終了
返品不可
15756115CDM2HB25-300-H7NF300
16,450
取扱い終了
返品不可
15756124CDM2HB25-300-H7NW300
16,150
取扱い終了
返品不可
15756133CDM2HB25-300-H7PW300
16,150
取扱い終了
返品不可
15756142CDM2HB25-300-K39A300
20,350
取扱い終了
返品不可
15756151CDM2HB25-300J300
14,250
取扱い終了
返品不可
15756167CDM2HB25-300J-A33A300
24,450
取扱い終了
返品不可
15756176CDM2HB25-300J-A34A300
24,450
取扱い終了
返品不可
15756185CDM2HB25-300J-A44A300
27,550
取扱い終了
返品不可
15756194CDM2HB25-300J-B54300
21,350
取扱い終了
返品不可
15756203CDM2HB25-300J-B59W300
22,050
取扱い終了
返品不可
15756212CDM2HB25-300J-C73300
18,650
取扱い終了
返品不可
15756221CDM2HB25-300J-C73C300
19,850
取扱い終了
返品不可
15756237CDM2HB25-300J-C76300
18,650
取扱い終了
返品不可
15756246CDM2HB25-300J-G39A300
26,650
取扱い終了
返品不可
15756255CDM2HB25-300J-H7A1300
20,750
取扱い終了
返品不可
15756264CDM2HB25-300J-H7A2300
20,750
取扱い終了
返品不可
15756273CDM2HB25-300J-H7B300
20,650
取扱い終了
返品不可
15756282CDM2HB25-300J-H7BW300
22,350
取扱い終了
返品不可
15756291CDM2HB25-300J-H7C300
21,850
取扱い終了
返品不可
15756307CDM2HB25-300J-H7NF300
22,650
取扱い終了
返品不可
15756316CDM2HB25-300J-H7NW300
22,350
取扱い終了
返品不可
15756325CDM2HB25-300J-H7PW300
22,350
取扱い終了
返品不可
15756334CDM2HB25-300J-K39A300
26,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15755923CDM2HB25-3035005312CDM2HB25-30ZCDM2HB25-30 CD Series(CDM2HB25) SMC 35005312CD Series(CDM2HB25)SMC1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15755932CDM2HB25-30035005425CDM2HB25-300ZCDM2HB25-300 CD Series(CDM2HB25) SMC 35005425CD Series(CDM2HB25)SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15756605CDM2HB25-37549292486CDM2HB25-375ZCDM2HB25-375 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49292486CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする