曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB25-50~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB25-50~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB25-50~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB25-50~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0使用流体タービン油取付金具基本形磁石内蔵有無内容量1個
62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15757271CDM2HB25-500500
11,060
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
15757287CDM2HB25-500-C73L500
16,560
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15757296CDM2HB25-500-C73S500
13,310
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15756684CDM2HB25-5050
5,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
15757086CDM2HB25-50K50
10,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
15756693CDM2HB25-50-A33A50
15,750
取扱い終了
返品不可
15756702CDM2HB25-50-A34A50
15,750
取扱い終了
返品不可
15756711CDM2HB25-50-A44A50
18,850
取扱い終了
返品不可
15756727CDM2HB25-50-B5450
12,650
取扱い終了
返品不可
15756736CDM2HB25-50-B59W50
13,350
取扱い終了
返品不可
15756745CDM2HB25-50-C7350
9,950
取扱い終了
返品不可
15756754CDM2HB25-50-C73C50
11,150
取扱い終了
返品不可
15756763CDM2HB25-50-C73L50
10,550
取扱い終了
返品不可
15756772CDM2HB25-50-C7650
9,950
取扱い終了
返品不可
15756781CDM2HB25-50-G39A50
17,950
取扱い終了
返品不可
15756797CDM2HB25-50-H7A150
12,050
取扱い終了
返品不可
15756806CDM2HB25-50-H7A250
12,050
取扱い終了
返品不可
15756815CDM2HB25-50-H7B50
11,950
取扱い終了
返品不可
15756824CDM2HB25-50-H7BW50
13,650
取扱い終了
返品不可
15756833CDM2HB25-50-H7BWL50
14,250
取扱い終了
返品不可
15756842CDM2HB25-50-H7C50
13,150
取扱い終了
返品不可
15756851CDM2HB25-50-H7NF50
13,950
取扱い終了
返品不可
15756867CDM2HB25-50-H7NW50
13,650
取扱い終了
返品不可
15756876CDM2HB25-50-H7PW50
13,650
取扱い終了
返品不可
15756885CDM2HB25-50-K39A50
17,850
取扱い終了
返品不可
15756894CDM2HB25-50J50
9,250
取扱い終了
返品不可
15756903CDM2HB25-50J-A33A50
19,450
取扱い終了
返品不可
15756912CDM2HB25-50J-A34A50
19,450
取扱い終了
返品不可
15756921CDM2HB25-50J-A44A50
22,550
取扱い終了
返品不可
15756937CDM2HB25-50J-B5450
16,350
取扱い終了
返品不可
15756946CDM2HB25-50J-B59W50
17,050
取扱い終了
返品不可
15756955CDM2HB25-50J-C7350
13,650
取扱い終了
返品不可
15756964CDM2HB25-50J-C73C50
14,850
取扱い終了
返品不可
15756973CDM2HB25-50J-C7650
13,650
取扱い終了
返品不可
15756982CDM2HB25-50J-G39A50
21,650
取扱い終了
返品不可
15756991CDM2HB25-50J-H7A150
15,750
取扱い終了
返品不可
15757007CDM2HB25-50J-H7A250
15,750
取扱い終了
返品不可
15757016CDM2HB25-50J-H7B50
15,650
取扱い終了
返品不可
15757025CDM2HB25-50J-H7BW50
17,350
取扱い終了
返品不可
15757034CDM2HB25-50J-H7C50
16,850
取扱い終了
返品不可
15757043CDM2HB25-50J-H7NF50
17,650
取扱い終了
返品不可
15757052CDM2HB25-50J-H7NW50
17,350
取扱い終了
返品不可
15757061CDM2HB25-50J-H7PW50
17,350
取扱い終了
返品不可
15757077CDM2HB25-50J-K39A50
21,550
取扱い終了
返品不可
15757095CDM2HB25-50K-A33A50
20,700
取扱い終了
返品不可
15757104CDM2HB25-50K-A34A50
20,700
取扱い終了
返品不可
15757113CDM2HB25-50K-A44A50
23,800
取扱い終了
返品不可
15757122CDM2HB25-50K-B5450
17,600
取扱い終了
返品不可
15757131CDM2HB25-50K-B59W50
18,300
取扱い終了
返品不可
15757147CDM2HB25-50K-C7350
14,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15756684CDM2HB25-5035005303CDM2HB25-50ZCDM2HB25-50 CD Series(CDM2HB25) SMC 35005303CD Series(CDM2HB25)SMC1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15757086CDM2HB25-50K49292924CDM2HB25-50KZCDM2HB25-50K CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49292924CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする