曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB25-7~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB25-7~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB25-7~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0使用流体タービン油取付金具基本形磁石内蔵有無内容量1個
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15757454CDM2HB25-75-C73575
18,980
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15757314CDM2HB25-700700
13,260
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15757332CDM2HB25-7575
5,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
15757445CDM2HB25-75-C73S75
7,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
15757341CDM2HB25-75-A33A75
16,000
取扱い終了
返品不可
15757357CDM2HB25-75-A34A75
16,000
取扱い終了
返品不可
15757366CDM2HB25-75-A44A75
19,100
取扱い終了
返品不可
15757375CDM2HB25-75-B5475
12,900
取扱い終了
返品不可
15757384CDM2HB25-75-B54L75
13,500
取扱い終了
返品不可
15757393CDM2HB25-75-B59W75
13,600
取扱い終了
返品不可
15757402CDM2HB25-75-B64LS75
8,650
取扱い終了
返品不可
15757411CDM2HB25-75-C7375
10,200
取扱い終了
返品不可
15757427CDM2HB25-75-C73C75
11,400
取扱い終了
返品不可
15757436CDM2HB25-75-C73L75
10,800
取扱い終了
返品不可
15757463CDM2HB25-75-C7675
10,200
取扱い終了
返品不可
15757472CDM2HB25-75-G39A75
18,200
取扱い終了
返品不可
15757481CDM2HB25-75-H7A175
12,300
取扱い終了
返品不可
15757497CDM2HB25-75-H7A275
12,300
取扱い終了
返品不可
15757506CDM2HB25-75-H7B75
12,200
取扱い終了
返品不可
15757515CDM2HB25-75-H7BL75
12,800
取扱い終了
返品不可
15757524CDM2HB25-75-H7BW75
13,900
取扱い終了
返品不可
15757533CDM2HB25-75-H7C75
13,400
取扱い終了
返品不可
15757542CDM2HB25-75-H7NF75
14,200
取扱い終了
返品不可
15757551CDM2HB25-75-H7NW75
13,900
取扱い終了
返品不可
15757567CDM2HB25-75-H7PW75
13,900
取扱い終了
返品不可
15757576CDM2HB25-75-K39A75
18,100
取扱い終了
返品不可
15757585CDM2HB25-75-M9BWL75
12,500
取扱い終了
返品不可
15757594CDM2HB25-75J75
9,750
取扱い終了
返品不可
15757603CDM2HB25-75J-A33A75
19,950
取扱い終了
返品不可
15757612CDM2HB25-75J-A34A75
19,950
取扱い終了
返品不可
15757621CDM2HB25-75J-A44A75
23,050
取扱い終了
返品不可
15757637CDM2HB25-75J-B5475
16,850
取扱い終了
返品不可
15757646CDM2HB25-75J-B59W75
17,550
取扱い終了
返品不可
15757655CDM2HB25-75J-C7375
14,150
取扱い終了
返品不可
15757664CDM2HB25-75J-C73C75
15,350
取扱い終了
返品不可
15757673CDM2HB25-75J-C7675
14,150
取扱い終了
返品不可
15757682CDM2HB25-75J-G39A75
22,150
取扱い終了
返品不可
15757691CDM2HB25-75J-H7A175
16,250
取扱い終了
返品不可
15757707CDM2HB25-75J-H7A275
16,250
取扱い終了
返品不可
15757716CDM2HB25-75J-H7B75
16,150
取扱い終了
返品不可
15757725CDM2HB25-75J-H7BW75
17,850
取扱い終了
返品不可
15757734CDM2HB25-75J-H7C75
17,350
取扱い終了
返品不可
15757743CDM2HB25-75J-H7NF75
18,150
取扱い終了
返品不可
15757752CDM2HB25-75J-H7NW75
17,850
取扱い終了
返品不可
15757761CDM2HB25-75J-H7PW75
17,850
取扱い終了
返品不可
15757777CDM2HB25-75J-K39A75
22,050
取扱い終了
返品不可
15757786CDM2HB25-75K75
11,080
取扱い終了
返品不可
15757795CDM2HB25-75K-A33A75
21,280
取扱い終了
返品不可
15757804CDM2HB25-75K-A34A75
21,280
取扱い終了
返品不可
15757813CDM2HB25-75K-A44A75
24,380
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15757332CDM2HB25-7535005328CDM2HB25-75ZCDM2HB25-75 CD Series(CDM2HB25) SMC 35005328CD Series(CDM2HB25)SMC1個
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15757445CDM2HB25-75-C73S35005382CDM2HB25-75Z-A93SCDM2HB25-75-C73S CD Series(CDM2HB25) SMC 35005382CD Series(CDM2HB25)SMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする