曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HC25-3~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HC25-3~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式一山クレビス形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0使用流体タービン油取付金具一山クレビス形磁石内蔵有無内容量1個
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15779626CDM2HC25-350-B54L350
18,370
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15779005CDM2HC25-300300
8,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
15779145CDM2HC25-300-H7BAL3300
23,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
15779601CDM2HC25-3535
6,000
取扱い終了
返品不可
15779617CDM2HC25-35-C73L35
11,000
取扱い終了
返品不可
15779014CDM2HC25-300-A33A300
18,700
取扱い終了
返品不可
15779023CDM2HC25-300-A34A300
18,700
取扱い終了
返品不可
15779032CDM2HC25-300-A44A300
21,800
取扱い終了
返品不可
15779041CDM2HC25-300-B54300
15,600
取扱い終了
返品不可
15779057CDM2HC25-300-B54L300
16,200
取扱い終了
返品不可
15779066CDM2HC25-300-B59W300
16,300
取扱い終了
返品不可
15779075CDM2HC25-300-C73300
12,900
取扱い終了
返品不可
15779084CDM2HC25-300-C73C300
14,100
取扱い終了
返品不可
15779093CDM2HC25-300-C76300
12,900
取扱い終了
返品不可
15779102CDM2HC25-300-G39A300
20,900
取扱い終了
返品不可
15779111CDM2HC25-300-H7A1300
15,000
取扱い終了
返品不可
15779127CDM2HC25-300-H7A2300
15,000
取扱い終了
返品不可
15779136CDM2HC25-300-H7B300
14,900
取扱い終了
返品不可
15779154CDM2HC25-300-H7BW300
16,600
取扱い終了
返品不可
15779163CDM2HC25-300-H7C300
16,100
取扱い終了
返品不可
15779172CDM2HC25-300-H7C3300
20,050
取扱い終了
返品不可
15779181CDM2HC25-300-H7NF300
16,900
取扱い終了
返品不可
15779197CDM2HC25-300-H7NW300
16,600
取扱い終了
返品不可
15779206CDM2HC25-300-H7PW300
16,600
取扱い終了
返品不可
15779215CDM2HC25-300-K39A300
20,800
取扱い終了
返品不可
15779224CDM2HC25-300J300
14,700
取扱い終了
返品不可
15779233CDM2HC25-300J-A33A300
24,900
取扱い終了
返品不可
15779242CDM2HC25-300J-A34A300
24,900
取扱い終了
返品不可
15779251CDM2HC25-300J-A44A300
28,000
取扱い終了
返品不可
15779267CDM2HC25-300J-B54300
21,800
取扱い終了
返品不可
15779276CDM2HC25-300J-B59W300
22,500
取扱い終了
返品不可
15779285CDM2HC25-300J-C73300
19,100
取扱い終了
返品不可
15779294CDM2HC25-300J-C73C300
20,300
取扱い終了
返品不可
15779303CDM2HC25-300J-C76300
19,100
取扱い終了
返品不可
15779312CDM2HC25-300J-G39A300
27,100
取扱い終了
返品不可
15779321CDM2HC25-300J-H7A1300
21,200
取扱い終了
返品不可
15779337CDM2HC25-300J-H7A2300
21,200
取扱い終了
返品不可
15779346CDM2HC25-300J-H7B300
21,100
取扱い終了
返品不可
15779355CDM2HC25-300J-H7BW300
22,800
取扱い終了
返品不可
15779364CDM2HC25-300J-H7C300
22,300
取扱い終了
返品不可
15779373CDM2HC25-300J-H7NF300
23,100
取扱い終了
返品不可
15779382CDM2HC25-300J-H7NW300
22,800
取扱い終了
返品不可
15779391CDM2HC25-300J-H7PW300
22,800
取扱い終了
返品不可
15779407CDM2HC25-300J-K39A300
27,000
取扱い終了
返品不可
15779416CDM2HC25-300K300
16,750
取扱い終了
返品不可
15779425CDM2HC25-300K-A33A300
26,950
取扱い終了
返品不可
15779434CDM2HC25-300K-A34A300
26,950
取扱い終了
返品不可
15779443CDM2HC25-300K-A44A300
30,050
取扱い終了
返品不可
15779452CDM2HC25-300K-B54300
23,850
取扱い終了
返品不可
15779461CDM2HC25-300K-B59W300
24,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15779005CDM2HC25-30049292425CDM2HC25-300ZCDM2HC25-300 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49292425CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15779145CDM2HC25-300-H7BAL335008094CDM2HC25-300Z-M9BAL3CDM2HC25-300-H7BAL3 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HC25) SMC 35008094CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HC25)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする