曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HF25-5~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HF25-5~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0使用流体タービン油取付金具ロッド側フランジ形磁石内蔵有無内容量1個
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15864055CDM2HF25-550-C733550
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15863407CDM2HF25-5050
6,000
取扱い終了
返品不可
15863504CDM2HF25-50-C73L50
11,000
取扱い終了
返品不可
15864021CDM2HF25-500500
10,500
取扱い終了
返品不可
15863416CDM2HF25-50-A33A50
16,200
取扱い終了
返品不可
15863425CDM2HF25-50-A34A50
16,200
取扱い終了
返品不可
15863434CDM2HF25-50-A44A50
19,300
取扱い終了
返品不可
15863443CDM2HF25-50-B5350
13,100
取扱い終了
返品不可
15863452CDM2HF25-50-B5450
13,100
取扱い終了
返品不可
15863461CDM2HF25-50-B54L50
13,700
取扱い終了
返品不可
15863477CDM2HF25-50-B59W50
13,800
取扱い終了
返品不可
15863486CDM2HF25-50-C7350
10,400
取扱い終了
返品不可
15863495CDM2HF25-50-C73C50
11,600
取扱い終了
返品不可
15863513CDM2HF25-50-C73S50
8,050
取扱い終了
返品不可
15863522CDM2HF25-50-C7650
10,400
取扱い終了
返品不可
15863531CDM2HF25-50-G39A50
18,400
取扱い終了
返品不可
15863547CDM2HF25-50-H7A150
12,500
取扱い終了
返品不可
15863556CDM2HF25-50-H7A250
12,500
取扱い終了
返品不可
15863565CDM2HF25-50-H7B50
12,400
取扱い終了
返品不可
15863574CDM2HF25-50-H7BAL50
16,200
取扱い終了
返品不可
15863583CDM2HF25-50-H7BW50
14,100
取扱い終了
返品不可
15863592CDM2HF25-50-H7C50
13,600
取扱い終了
返品不可
15863601CDM2HF25-50-H7NF50
14,400
取扱い終了
返品不可
15863617CDM2HF25-50-H7NW50
14,100
取扱い終了
返品不可
15863626CDM2HF25-50-H7PW50
14,100
取扱い終了
返品不可
15863635CDM2HF25-50-K39A50
18,300
取扱い終了
返品不可
15863644CDM2HF25-50J50
9,700
取扱い終了
返品不可
15863653CDM2HF25-50J-A33A50
19,900
取扱い終了
返品不可
15863662CDM2HF25-50J-A34A50
19,900
取扱い終了
返品不可
15863671CDM2HF25-50J-A44A50
23,000
取扱い終了
返品不可
15863687CDM2HF25-50J-B5450
16,800
取扱い終了
返品不可
15863696CDM2HF25-50J-B59W50
17,500
取扱い終了
返品不可
15863705CDM2HF25-50J-C7350
14,100
取扱い終了
返品不可
15863714CDM2HF25-50J-C73C50
15,300
取扱い終了
返品不可
15863723CDM2HF25-50J-C7650
14,100
取扱い終了
返品不可
15863732CDM2HF25-50J-G39A50
22,100
取扱い終了
返品不可
15863741CDM2HF25-50J-H7A150
16,200
取扱い終了
返品不可
15863757CDM2HF25-50J-H7A250
16,200
取扱い終了
返品不可
15863766CDM2HF25-50J-H7B50
16,100
取扱い終了
返品不可
15863775CDM2HF25-50J-H7BW50
17,800
取扱い終了
返品不可
15863784CDM2HF25-50J-H7C50
17,300
取扱い終了
返品不可
15863793CDM2HF25-50J-H7NF50
18,100
取扱い終了
返品不可
15863802CDM2HF25-50J-H7NW50
17,800
取扱い終了
返品不可
15863811CDM2HF25-50J-H7PW50
17,800
取扱い終了
返品不可
15863827CDM2HF25-50J-K39A50
22,000
取扱い終了
返品不可
15863836CDM2HF25-50K50
10,950
取扱い終了
返品不可
15863845CDM2HF25-50K-A33A50
21,150
取扱い終了
返品不可
15863854CDM2HF25-50K-A34A50
21,150
取扱い終了
返品不可
15863863CDM2HF25-50K-A44A50
24,250
取扱い終了
返品不可
15863872CDM2HF25-50K-B5450
18,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15863407CDM2HF25-5035009896CDM2HF25-50ZCDM2HF25-50 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HF25) SMC 35009896CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HF25)SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15863504CDM2HF25-50-C73L35010002CDM2HF25-50Z-A93LCDM2HF25-50-C73L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HF25) SMC 35010002CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HF25)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15864021CDM2HF25-50035010027CDM2HF25-500ZCDM2HF25-500 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HF25) SMC 35010027CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HF25)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする