曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HF40-2~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HF40-2~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0使用流体タービン油取付金具ロッド側フランジ形磁石内蔵有無内容量1個
186件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18451518CDM2HF40-200Z200
12,430
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15873146CDM2HF40-2020
8,850
取扱い終了
返品不可
15873891CDM2HF40-25-C7325
13,250
取扱い終了
返品不可
15873916CDM2HF40-25-C73L25
13,850
取扱い終了
返品不可
15873182CDM2HF40-200200
11,300
取扱い終了
返品不可
15873453CDM2HF40-200J200
16,500
取扱い終了
返品不可
15874311CDM2HF40-250250
12,000
取扱い終了
返品不可
15874503CDM2HF40-250-H7BW250
20,100
取扱い終了
返品不可
15874975CDM2HF40-275-C80275
16,550
取扱い終了
返品不可
15873155CDM2HF40-20-B53LS20
12,550
取扱い終了
返品不可
15873164CDM2HF40-20-H7BL20
15,850
取扱い終了
返品不可
15873173CDM2HF40-20-H7BWL20
17,550
取扱い終了
返品不可
15873864CDM2HF40-2525
8,850
取扱い終了
返品不可
15873873CDM2HF40-25-B5425
15,950
取扱い終了
返品不可
15873882CDM2HF40-25-B59W25
16,650
取扱い終了
返品不可
15873907CDM2HF40-25-C73C25
14,450
取扱い終了
返品不可
15873925CDM2HF40-25-C73S25
10,900
取扱い終了
返品不可
15873934CDM2HF40-25-C73Z25
14,450
取扱い終了
返品不可
15873943CDM2HF40-25-C7625
13,250
取扱い終了
返品不可
15873952CDM2HF40-25-H7A125
15,350
取扱い終了
返品不可
15873961CDM2HF40-25-H7A225
15,350
取扱い終了
返品不可
15873977CDM2HF40-25-H7B25
15,250
取扱い終了
返品不可
15873986CDM2HF40-25-H7BW25
16,950
取扱い終了
返品不可
15873995CDM2HF40-25-H7C25
16,450
取扱い終了
返品不可
15874004CDM2HF40-25-H7NF25
17,250
取扱い終了
返品不可
15874013CDM2HF40-25-H7NW25
16,950
取扱い終了
返品不可
15874022CDM2HF40-25-H7PW25
16,950
取扱い終了
返品不可
15874031CDM2HF40-25J25
12,300
取扱い終了
返品不可
15874047CDM2HF40-25J-B5425
19,400
取扱い終了
返品不可
15874056CDM2HF40-25J-B59W25
20,100
取扱い終了
返品不可
15874065CDM2HF40-25J-C7325
16,700
取扱い終了
返品不可
15874074CDM2HF40-25J-C73C25
17,900
取扱い終了
返品不可
15874083CDM2HF40-25J-C7625
16,700
取扱い終了
返品不可
15874092CDM2HF40-25J-H7A125
18,800
取扱い終了
返品不可
15874101CDM2HF40-25J-H7A225
18,800
取扱い終了
返品不可
15874117CDM2HF40-25J-H7B25
18,700
取扱い終了
返品不可
15874126CDM2HF40-25J-H7BW25
20,400
取扱い終了
返品不可
15874135CDM2HF40-25J-H7C25
19,900
取扱い終了
返品不可
15874144CDM2HF40-25J-H7NF25
20,700
取扱い終了
返品不可
15874153CDM2HF40-25J-H7NW25
20,400
取扱い終了
返品不可
15874162CDM2HF40-25J-H7PW25
20,400
取扱い終了
返品不可
15874171CDM2HF40-25K25
13,470
取扱い終了
返品不可
15874187CDM2HF40-25K-B5425
20,570
取扱い終了
返品不可
15874196CDM2HF40-25K-B59W25
21,270
取扱い終了
返品不可
15874205CDM2HF40-25K-C7325
17,870
取扱い終了
返品不可
15874214CDM2HF40-25K-C73C25
19,070
取扱い終了
返品不可
15874223CDM2HF40-25K-C7625
17,870
取扱い終了
返品不可
15874232CDM2HF40-25K-H7A125
19,970
取扱い終了
返品不可
15874241CDM2HF40-25K-H7A225
19,970
取扱い終了
返品不可
15874257CDM2HF40-25K-H7B25
19,870
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15873146CDM2HF40-2035010946CDM2HF40-20ZCDM2HF40-20 CD Series(CDM2HF40) SMC 35010946CD Series(CDM2HF40)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15873891CDM2HF40-25-C7335011043CDM2HF40-25Z-A93CDM2HF40-25-C73 CD Series(CDM2HF40) SMC 35011043CD Series(CDM2HF40)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15873916CDM2HF40-25-C73L35011077CDM2HF40-25Z-A93LCDM2HF40-25-C73L CD Series(CDM2HF40) SMC 35011077CD Series(CDM2HF40)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15873182CDM2HF40-20018451518CDM2HF40-200ZCDM2HF40-200 エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HF40-2~) SMC 18451518エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HF40-2~)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
15873453CDM2HF40-200J35011217CDM2HF40-200JZCDM2HF40-200J CD Series(CDM2HF40) SMC 35011217CD Series(CDM2HF40)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15874311CDM2HF40-25035011034CDM2HF40-250ZCDM2HF40-250 CD Series(CDM2HF40) SMC 35011034CD Series(CDM2HF40)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15874503CDM2HF40-250-H7BW35011278CDM2HF40-250Z-M9BWCDM2HF40-250-H7BW CD Series(CDM2HF40) SMC 35011278CD Series(CDM2HF40)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15874975CDM2HF40-275-C8035011138CDM2HF40-275Z-A90CDM2HF40-275-C80 CD Series(CDM2HF40) SMC 35011138CD Series(CDM2HF40)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする