曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HF40-3~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HF40-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HF40-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HF40-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HF40-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HF40-3~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0使用流体タービン油取付金具ロッド側フランジ形磁石内蔵有無内容量1個
82件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15875711CDM2HF40-350-B53S350
18,480
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15875763CDM2HF40-350-H7BL350
22,440
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15875781CDM2HF40-350-M9BW350
21,450
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15875797CDM2HF40-350-M9BWL3350
25,960
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15875806CDM2HF40-375375
15,130
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15875002CDM2HF40-300300
12,700
取扱い終了
返品不可
15875246CDM2HF40-300J300
18,900
取扱い終了
返品不可
15875352CDM2HF40-300J-H7A1L300
26,000
取扱い終了
返品不可
15875657CDM2HF40-310310
13,050
取扱い終了
返品不可
15875666CDM2HF40-325325
13,050
取扱い終了
返品不可
15875702CDM2HF40-350350
13,400
取扱い終了
返品不可
15874993CDM2HF40-3030
9,200
取扱い終了
返品不可
15875684CDM2HF40-35-B5435
16,300
取扱い終了
返品不可
15875693CDM2HF40-35-C7335
13,600
取扱い終了
返品不可
15875011CDM2HF40-300-A33A300
22,900
取扱い終了
返品不可
15875027CDM2HF40-300-A34A300
22,900
取扱い終了
返品不可
15875036CDM2HF40-300-A44A300
26,000
取扱い終了
返品不可
15875045CDM2HF40-300-B54300
19,800
取扱い終了
返品不可
15875054CDM2HF40-300-B54L5300
32,400
取扱い終了
返品不可
15875063CDM2HF40-300-B54Z300
21,100
取扱い終了
返品不可
15875072CDM2HF40-300-B59W300
20,500
取扱い終了
返品不可
15875081CDM2HF40-300-C73300
17,100
取扱い終了
返品不可
15875097CDM2HF40-300-C73C300
18,300
取扱い終了
返品不可
15875106CDM2HF40-300-C73L300
17,700
取扱い終了
返品不可
15875115CDM2HF40-300-C76300
17,100
取扱い終了
返品不可
15875124CDM2HF40-300-G39A300
25,100
取扱い終了
返品不可
15875133CDM2HF40-300-H7A1300
19,200
取扱い終了
返品不可
15875142CDM2HF40-300-H7A2300
19,200
取扱い終了
返品不可
15875151CDM2HF40-300-H7B300
19,100
取扱い終了
返品不可
15875167CDM2HF40-300-H7BAL300
22,900
取扱い終了
返品不可
15875176CDM2HF40-300-H7BW300
20,800
取扱い終了
返品不可
15875185CDM2HF40-300-H7C300
20,300
取扱い終了
返品不可
15875194CDM2HF40-300-H7CL300
20,900
取扱い終了
返品不可
15875203CDM2HF40-300-H7NF300
21,100
取扱い終了
返品不可
15875212CDM2HF40-300-H7NW300
20,800
取扱い終了
返品不可
15875221CDM2HF40-300-H7PW300
20,800
取扱い終了
返品不可
15875237CDM2HF40-300-K39A300
25,000
取扱い終了
返品不可
15875255CDM2HF40-300J-A33A300
29,100
取扱い終了
返品不可
15875264CDM2HF40-300J-A34A300
29,100
取扱い終了
返品不可
15875273CDM2HF40-300J-A44A300
32,200
取扱い終了
返品不可
15875282CDM2HF40-300J-B54300
26,000
取扱い終了
返品不可
15875291CDM2HF40-300J-B59W300
26,700
取扱い終了
返品不可
15875307CDM2HF40-300J-C73300
23,300
取扱い終了
返品不可
15875316CDM2HF40-300J-C73C300
24,500
取扱い終了
返品不可
15875325CDM2HF40-300J-C76300
23,300
取扱い終了
返品不可
15875334CDM2HF40-300J-G39A300
31,300
取扱い終了
返品不可
15875343CDM2HF40-300J-H7A1300
25,400
取扱い終了
返品不可
15875361CDM2HF40-300J-H7A2300
25,400
取扱い終了
返品不可
15875377CDM2HF40-300J-H7B300
25,300
取扱い終了
返品不可
15875386CDM2HF40-300J-H7BW300
27,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15875002CDM2HF40-30035011052CDM2HF40-300ZCDM2HF40-300 CD Series(CDM2HF40) SMC 35011052CD Series(CDM2HF40)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15875246CDM2HF40-300J49293432CDM2HF40-300JZCDM2HF40-300J CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49293432CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15875352CDM2HF40-300J-H7A1L35011418CDM2HF40-300JZ-M9NLCDM2HF40-300J-H7A1L CD Series(CDM2HF40) SMC 35011418CD Series(CDM2HF40)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15875657CDM2HF40-31049293222CDM2HF40-310ZCDM2HF40-310 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49293222CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15875666CDM2HF40-32549293238CDM2HF40-325ZCDM2HF40-325 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49293238CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15875702CDM2HF40-35035011095CDM2HF40-350ZCDM2HF40-350 CD Series(CDM2HF40) SMC 35011095CD Series(CDM2HF40)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする