曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HF40-5~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HF40-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HF40-5~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0使用流体タービン油取付金具ロッド側フランジ形磁石内蔵有無内容量1個
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15876585CDM2HF40-500-B53500
24,860
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15876594CDM2HF40-500-B54500
24,860
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15875937CDM2HF40-5050
9,200
取扱い終了
返品不可
15875973CDM2HF40-50-B5450
16,300
取扱い終了
返品不可
15876043CDM2HF40-50-C73Z50
14,800
取扱い終了
返品不可
15876192CDM2HF40-50J50
12,900
取扱い終了
返品不可
15876576CDM2HF40-500500
15,500
取扱い終了
返品不可
15875946CDM2HF40-50-A33A50
19,400
取扱い終了
返品不可
15875955CDM2HF40-50-A34A50
19,400
取扱い終了
返品不可
15875964CDM2HF40-50-A44A50
22,500
取扱い終了
返品不可
15875982CDM2HF40-50-B59W50
17,000
取扱い終了
返品不可
15875991CDM2HF40-50-C7350
13,600
取扱い終了
返品不可
15876007CDM2HF40-50-C73C50
14,800
取扱い終了
返品不可
15876016CDM2HF40-50-C73CL50
15,400
取扱い終了
返品不可
15876025CDM2HF40-50-C73L50
14,200
取扱い終了
返品不可
15876034CDM2HF40-50-C73L350
16,850
取扱い終了
返品不可
15876052CDM2HF40-50-C7650
13,600
取扱い終了
返品不可
15876061CDM2HF40-50-G39A50
21,600
取扱い終了
返品不可
15876077CDM2HF40-50-H7A150
15,700
取扱い終了
返品不可
15876086CDM2HF40-50-H7A250
15,700
取扱い終了
返品不可
15876095CDM2HF40-50-H7B50
15,600
取扱い終了
返品不可
15876104CDM2HF40-50-H7BAL50
19,400
取扱い終了
返品不可
15876113CDM2HF40-50-H7BL50
16,200
取扱い終了
返品不可
15876122CDM2HF40-50-H7BW50
17,300
取扱い終了
返品不可
15876131CDM2HF40-50-H7C50
16,800
取扱い終了
返品不可
15876147CDM2HF40-50-H7NF50
17,600
取扱い終了
返品不可
15876156CDM2HF40-50-H7NW50
17,300
取扱い終了
返品不可
15876165CDM2HF40-50-H7PW50
17,300
取扱い終了
返品不可
15876174CDM2HF40-50-K39A50
21,500
取扱い終了
返品不可
15876183CDM2HF40-50-M9BWL50
15,900
取扱い終了
返品不可
15876201CDM2HF40-50J-A33A50
23,100
取扱い終了
返品不可
15876217CDM2HF40-50J-A34A50
23,100
取扱い終了
返品不可
15876226CDM2HF40-50J-A44A50
26,200
取扱い終了
返品不可
15876235CDM2HF40-50J-B5450
20,000
取扱い終了
返品不可
15876244CDM2HF40-50J-B59W50
20,700
取扱い終了
返品不可
15876253CDM2HF40-50J-C7350
17,300
取扱い終了
返品不可
15876262CDM2HF40-50J-C73C50
18,500
取扱い終了
返品不可
15876271CDM2HF40-50J-C7650
17,300
取扱い終了
返品不可
15876287CDM2HF40-50J-G39A50
25,300
取扱い終了
返品不可
15876296CDM2HF40-50J-H7A150
19,400
取扱い終了
返品不可
15876305CDM2HF40-50J-H7A250
19,400
取扱い終了
返品不可
15876314CDM2HF40-50J-H7B50
19,300
取扱い終了
返品不可
15876323CDM2HF40-50J-H7BW50
21,000
取扱い終了
返品不可
15876332CDM2HF40-50J-H7C50
20,500
取扱い終了
返品不可
15876341CDM2HF40-50J-H7NF50
21,300
取扱い終了
返品不可
15876357CDM2HF40-50J-H7NW50
21,000
取扱い終了
返品不可
15876366CDM2HF40-50J-H7PW50
21,000
取扱い終了
返品不可
15876375CDM2HF40-50J-K39A50
25,200
取扱い終了
返品不可
15876384CDM2HF40-50K50
14,150
取扱い終了
返品不可
15876393CDM2HF40-50K-A33A50
24,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15875937CDM2HF40-5035010955CDM2HF40-50ZCDM2HF40-50 CD Series(CDM2HF40) SMC 35010955CD Series(CDM2HF40)SMC1個
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15875973CDM2HF40-50-B5435011192CDM2HF40-50Z-B54CDM2HF40-50-B54 CD Series(CDM2HF40) SMC 35011192CD Series(CDM2HF40)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15876043CDM2HF40-50-C73Z35011104CDM2HF40-50Z-A93ZCDM2HF40-50-C73Z CD Series(CDM2HF40) SMC 35011104CD Series(CDM2HF40)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15876192CDM2HF40-50J49293213CDM2HF40-50JZCDM2HF40-50J CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49293213CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15876576CDM2HF40-50035011156CDM2HF40-500ZCDM2HF40-500 CD Series(CDM2HF40) SMC 35011156CD Series(CDM2HF40)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする