曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HF40-6~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HF40-6~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0使用流体タービン油取付金具ロッド側フランジ形磁石内蔵有無内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15876673CDM2HF40-630-C736300.52C73
24,200
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15876646CDM2HF40-60-B54L6032B54
17,250
取扱い終了
返品不可
15876655CDM2HF40-60-C73600.52C73
13,950
取扱い終了
返品不可
15876682CDM2HF40-65J-C73L36533C73
21,150
取扱い終了
返品不可
15876664CDM2HF40-600-H7BAL60032H7BA
27,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする