曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KF20-1~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KF20-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KF20-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KF20-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KF20-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KF20-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KF20-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KF20-1~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全105種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
105種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16040936CDM2KF20-125S125単動押出しラバークッション0.18~1.0
12,050
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16040945CDM2KF20-125S-C73125単動押出しラバークッション0.18~1.0
16,890
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16040954CDM2KF20-125T125単動引込みラバークッション0.23~1.0
12,050
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16041505CDM2KF20-150S-H7BWL150単動押出しラバークッション0.18~1.0
22,610
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16041514CDM2KF20-150T150単動引込みラバークッション0.23~1.0
13,040
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16041523CDM2KF20-150T-C73150単動引込みラバークッション0.23~1.0
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16041532CDM2KF20-150T-C73S150単動引込みラバークッション0.23~1.0
15,290
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16041033CDM2KF20-1515複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
6,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
16040911CDM2KF20-125J-H7B125複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
18,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
16040963CDM2KF20-130130複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
8,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
16040981CDM2KF20-135135複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
8,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
16040997CDM2KF20-135A-C73L135複動片ロッドエアクッション0.05~1.0
14,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
16041006CDM2KF20-140140複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
8,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
16041015CDM2KF20-145145複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
8,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
16041042CDM2KF20-150150複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
8,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
16041085CDM2KF20-150-B54150複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
15,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
16041094CDM2KF20-150-B54L150複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
15,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
16041112CDM2KF20-150-B54S150複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
11,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
16041146CDM2KF20-150-C73150複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
12,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
16041155CDM2KF20-150-C73C150複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
13,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
16041164CDM2KF20-150-C73L150複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
13,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
16041173CDM2KF20-150-C73LS150複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
10,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
16041216CDM2KF20-150-H7A1150複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
14,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
16041225CDM2KF20-150-H7B150複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
14,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
16041234CDM2KF20-150-H7BAL150複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
18,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
16041243CDM2KF20-150-H7BL150複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
15,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
16041261CDM2KF20-150-H7BW150複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
16,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
16041277CDM2KF20-150-H7BWL150複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
16,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
16041304CDM2KF20-150-M9BW150複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
14,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
16041313CDM2KF20-150-M9BWL150複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
14,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
16041331CDM2KF20-150A150複動片ロッドエアクッション0.05~1.0
9,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
16041365CDM2KF20-150A-C73L150複動片ロッドエアクッション0.05~1.0
14,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
16041383CDM2KF20-150A-H7A1L150複動片ロッドエアクッション0.05~1.0
16,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
16041392CDM2KF20-150A-H7BL150複動片ロッドエアクッション0.05~1.0
16,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
16041401CDM2KF20-150A-H7BW150複動片ロッドエアクッション0.05~1.0
17,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
16041435CDM2KF20-150AJ150複動片ロッドエアクッション0.05~1.0
14,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
16041453CDM2KF20-150J-H7A1150複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
19,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
16041471CDM2KF20-150K150複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
14,420
取扱い終了
返品不可
代替品有
16041496CDM2KF20-150S150単動押出しラバークッション0.18~1.0
11,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
16041541CDM2KF20-151A151複動片ロッドエアクッション0.05~1.0
9,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
16041557CDM2KF20-155155複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
16041593CDM2KF20-170170複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
16041645CDM2KF20-175175複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
16041672CDM2KF20-175-B54L175複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
16,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
16041794CDM2KF20-175A175複動片ロッドエアクッション0.05~1.0
9,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
16041803CDM2KF20-175A-C73175複動片ロッドエアクッション0.05~1.0
14,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
16041846CDM2KF20-180180複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
8,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
16041873CDM2KF20-185185複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
8,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
16040857CDM2KF20-125A-C734125複動片ロッドエアクッション0.05~1.0
18,550
取扱い終了
返品不可
16040866CDM2KF20-125A-H7B125複動片ロッドエアクッション0.05~1.0
15,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16041033CDM2KF20-1535049613CDM2KF20-15ZCDM2KF20-15 CD Series(CDM2KF20) SMC 35049613CD Series(CDM2KF20)SMC1個
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16040911CDM2KF20-125J-H7B35052842CDM2KF20-125JZ-M9BCDM2KF20-125J-H7B CD Series(CDM2KF20) SMC 35052842CD Series(CDM2KF20)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16040963CDM2KF20-13049170686CDM2KF20-130ZCDM2KF20-130 CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMC 49170686CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(SMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16040981CDM2KF20-13549170695CDM2KF20-135ZCDM2KF20-135 CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMC 49170695CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(SMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16040997CDM2KF20-135A-C73L84410813CDM2KF20-135AZ-C73LCDM2KF20-135A-C73L CD Series(CDM2KF20) SMC 84410813CD Series(CDM2KF20)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16041006CDM2KF20-14049170704CDM2KF20-140ZCDM2KF20-140 CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMC 49170704CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(SMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16041015CDM2KF20-14549170713CDM2KF20-145ZCDM2KF20-145 CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMC 49170713CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(SMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16041042CDM2KF20-15035049753CDM2KF20-150ZCDM2KF20-150 CD Series(CDM2KF20) SMC 35049753CD Series(CDM2KF20)SMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16041085CDM2KF20-150-B5435051948CDM2KF20-150Z-B54CDM2KF20-150-B54 CD Series(CDM2KF20) SMC 35051948CD Series(CDM2KF20)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16041094CDM2KF20-150-B54L35052282CDM2KF20-150Z-B54LCDM2KF20-150-B54L CD Series(CDM2KF20) SMC 35052282CD Series(CDM2KF20)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16041112CDM2KF20-150-B54S35050338CDM2KF20-150Z-B54SCDM2KF20-150-B54S CD Series(CDM2KF20) SMC 35050338CD Series(CDM2KF20)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16041146CDM2KF20-150-C7335050417CDM2KF20-150Z-A93CDM2KF20-150-C73 CD Series(CDM2KF20) SMC 35050417CD Series(CDM2KF20)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16041155CDM2KF20-150-C73C35051205CDM2KF20-150Z-C73CCDM2KF20-150-C73C CD Series(CDM2KF20) SMC 35051205CD Series(CDM2KF20)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16041164CDM2KF20-150-C73L35050602CDM2KF20-150Z-A93LCDM2KF20-150-C73L CD Series(CDM2KF20) SMC 35050602CD Series(CDM2KF20)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16041173CDM2KF20-150-C73LS35050042CDM2KF20-150Z-A93LSCDM2KF20-150-C73LS CD Series(CDM2KF20) SMC 35050042CD Series(CDM2KF20)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16041216CDM2KF20-150-H7A135051345CDM2KF20-150Z-M9NCDM2KF20-150-H7A1 CD Series(CDM2KF20) SMC 35051345CD Series(CDM2KF20)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16041225CDM2KF20-150-H7B35051214CDM2KF20-150Z-M9BCDM2KF20-150-H7B CD Series(CDM2KF20) SMC 35051214CD Series(CDM2KF20)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16041234CDM2KF20-150-H7BAL35052456CDM2KF20-150Z-M9BALCDM2KF20-150-H7BAL CD Series(CDM2KF20) SMC 35052456CD Series(CDM2KF20)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16041243CDM2KF20-150-H7BL35051607CDM2KF20-150Z-M9BLCDM2KF20-150-H7BL CD Series(CDM2KF20) SMC 35051607CD Series(CDM2KF20)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16041261CDM2KF20-150-H7BW35051537CDM2KF20-150Z-M9BWCDM2KF20-150-H7BW CD Series(CDM2KF20) SMC 35051537CD Series(CDM2KF20)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16041277CDM2KF20-150-H7BWL35051826CDM2KF20-150Z-M9BWLCDM2KF20-150-H7BWL CD Series(CDM2KF20) SMC 35051826CD Series(CDM2KF20)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16041304CDM2KF20-150-M9BW35051537CDM2KF20-150Z-M9BWCDM2KF20-150-M9BW CD Series(CDM2KF20) SMC 35051537CD Series(CDM2KF20)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16041313CDM2KF20-150-M9BWL35051826CDM2KF20-150Z-M9BWLCDM2KF20-150-M9BWL CD Series(CDM2KF20) SMC 35051826CD Series(CDM2KF20)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16041331CDM2KF20-150A35049972CDM2KF20-150AZCDM2KF20-150A CD Series(CDM2KF20) SMC 35049972CD Series(CDM2KF20)SMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16041365CDM2KF20-150A-C73L35051327CDM2KF20-150AZ-A93LCDM2KF20-150A-C73L CD Series(CDM2KF20) SMC 35051327CD Series(CDM2KF20)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16041383CDM2KF20-150A-H7A1L35052352CDM2KF20-150AZ-M9NLCDM2KF20-150A-H7A1L CD Series(CDM2KF20) SMC 35052352CD Series(CDM2KF20)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16041392CDM2KF20-150A-H7BL35052298CDM2KF20-150AZ-M9BLCDM2KF20-150A-H7BL CD Series(CDM2KF20) SMC 35052298CD Series(CDM2KF20)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16041401CDM2KF20-150A-H7BW35052228CDM2KF20-150AZ-M9BWCDM2KF20-150A-H7BW CD Series(CDM2KF20) SMC 35052228CD Series(CDM2KF20)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16041435CDM2KF20-150AJ49173163CDM2KF20-150AJZCDM2KF20-150AJ CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMC 49173163CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16041453CDM2KF20-150J-H7A135052903CDM2KF20-150JZ-M9NCDM2KF20-150J-H7A1 CD Series(CDM2KF20) SMC 35052903CD Series(CDM2KF20)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16041471CDM2KF20-150K49173172CDM2KF20-150KZCDM2KF20-150K CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMC 49173172CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16041496CDM2KF20-150S31369853CDM2KF20-150SZCDM2KF20-150S エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/ロッド回り止め形:単動 CDM2K-Z SMC 31369853エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/ロッド回り止め形:単動 CDM2K-ZSMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16041541CDM2KF20-151A35050006CDM2KF20-151AZCDM2KF20-151A CD Series(CDM2KF20) SMC 35050006CD Series(CDM2KF20)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16041557CDM2KF20-15535049762CDM2KF20-155ZCDM2KF20-155 CD Series(CDM2KF20) SMC 35049762CD Series(CDM2KF20)SMC1個
8,298
税込9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16041593CDM2KF20-17035049778CDM2KF20-170ZCDM2KF20-170 CD Series(CDM2KF20) SMC 35049778CD Series(CDM2KF20)SMC1個
8,298
税込9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16041645CDM2KF20-17535049787CDM2KF20-175ZCDM2KF20-175 CD Series(CDM2KF20) SMC 35049787CD Series(CDM2KF20)SMC1個
8,298
税込9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16041672CDM2KF20-175-B54L35052343CDM2KF20-175Z-B54LCDM2KF20-175-B54L CD Series(CDM2KF20) SMC 35052343CD Series(CDM2KF20)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16041794CDM2KF20-175A35050015CDM2KF20-175AZCDM2KF20-175A CD Series(CDM2KF20) SMC 35050015CD Series(CDM2KF20)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16041803CDM2KF20-175A-C7335051108CDM2KF20-175AZ-A93CDM2KF20-175A-C73 CD Series(CDM2KF20) SMC 35051108CD Series(CDM2KF20)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16041846CDM2KF20-18049170957CDM2KF20-180ZCDM2KF20-180 CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMC 49170957CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(SMC1個
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16041873CDM2KF20-18549170966CDM2KF20-185ZCDM2KF20-185 CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMC 49170966CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(SMC1個
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする