エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KF40-4~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KF40-4~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16057571CDM2KF40-44ラバークッション
11,720
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16057587CDM2KF40-4040ラバークッション
11,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
16057623CDM2KF40-40A40エアクッション
12,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
16057596CDM2KF40-40-B5340ラバークッション
18,100
取扱い終了
返品不可
16057605CDM2KF40-40-B54S40ラバークッション
14,400
取扱い終了
返品不可
16057614CDM2KF40-40-H7BWS40ラバークッション
14,900
取扱い終了
返品不可
16057632CDM2KF40-40A-B5440エアクッション
19,600
取扱い終了
返品不可
16057641CDM2KF40-4545ラバークッション
11,000
取扱い終了
返品不可
16057657CDM2KF40-45-H7A1LS45ラバークッション
14,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16057587CDM2KF40-4035059693CDM2KF40-40ZCDM2KF40-40 CD Series(CDM2KF40) SMC 35059693CD Series(CDM2KF40)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16057623CDM2KF40-40A35059858CDM2KF40-40AZCDM2KF40-40A CD Series(CDM2KF40) SMC 35059858CD Series(CDM2KF40)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする