曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-25T~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-25T~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)25作動方式単動引込み取付支持形式軸方向フート形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.23~1.0使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16120002CDM2L20-25T-H7BL3
18,320
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16119923CDM2L20-25T
6,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
16119941CDM2L20-25T-B54
13,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
16119932CDM2L20-25T-B53S
9,400
取扱い終了
返品不可
16119957CDM2L20-25T-B54LS
9,700
取扱い終了
返品不可
16119966CDM2L20-25T-C73
10,400
取扱い終了
返品不可
16119975CDM2L20-25T-C73S
8,050
取扱い終了
返品不可
16119984CDM2L20-25T-H7BL
13,000
取扱い終了
返品不可
16119993CDM2L20-25T-H7BLS
9,350
取扱い終了
返品不可
16120011CDM2L20-25T-H7BWS
9,900
取扱い終了
返品不可
16120027CDM2L20-25T-H7C
13,600
取扱い終了
返品不可
16120036CDM2L20-25T-M9BWL
12,700
取扱い終了
返品不可
16120045CDM2L20-25T-M9BWL3
16,200
取扱い終了
返品不可
16120054CDM2L20-25T-M9BWS
8,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16119923CDM2L20-25T31366353CDM2L20-25TZCDM2L20-25T エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2L-Z SMC 31366353エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2L-ZSMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16119941CDM2L20-25T-B5431366414CDM2L20-25TZ-B54CDM2L20-25T-B54 エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2L-Z SMC 31366414エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2L-ZSMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする