エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-5~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-5~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20取付支持形式軸方向フート形使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
126件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16150994CDM2L20F-5050複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
6,710
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
16151003CDM2L20F-50-A33A50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,930
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16151012CDM2L20F-50-A34A50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,930
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16151021CDM2L20F-50-A44A50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16151037CDM2L20F-50-B5450複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,520
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16151046CDM2L20F-50-B59W50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,290
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16151055CDM2L20F-50-C7350複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,550
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
16151064CDM2L20F-50-C73C50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,870
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16151073CDM2L20F-50-C73L50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,210
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16151082CDM2L20F-50-C73LS50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
9,300
8,398
9,238(税込)
17日以内出荷
返品不可
16151091CDM2L20F-50-C7650複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,550
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
16151107CDM2L20F-50-G39A50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,350
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16151116CDM2L20F-50-H7A150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,860
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16151125CDM2L20F-50-H7A1L50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,520
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16151134CDM2L20F-50-H7A250複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,860
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16151143CDM2L20F-50-H7B50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,750
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16151152CDM2L20F-50-H7BAL50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,930
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16151161CDM2L20F-50-H7BS50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,070
9,198
10,118(税込)
17日以内出荷
返品不可
16151177CDM2L20F-50-H7BW50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,620
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16151186CDM2L20F-50-H7BWL50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,280
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16151195CDM2L20F-50-H7C50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,070
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16151204CDM2L20F-50-H7NF50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,950
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16151213CDM2L20F-50-H7NW50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,620
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16151222CDM2L20F-50-H7PW50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,620
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16151231CDM2L20F-50-K39A50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,240
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16151247CDM2L20F-50-M9BW50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,420
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16151256CDM2L20F-50-M9NW50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,420
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16151265CDM2L20F-50A50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
8,420
7,598
8,358(税込)
17日以内出荷
返品不可
16151274CDM2L20F-50A-B59W50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,000
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16151283CDM2L20F-50A-C7350複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,260
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16151292CDM2L20F-50A-C73C50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,580
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16151301CDM2L20F-50A-C7650複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,260
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16151317CDM2L20F-50A-H7A150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,570
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16151326CDM2L20F-50A-H7A250複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,570
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16151335CDM2L20F-50A-H7B50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,460
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16151344CDM2L20F-50A-H7BAL50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,640
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16151353CDM2L20F-50A-H7BW50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16151362CDM2L20F-50A-H7BZ50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,780
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16151371CDM2L20F-50A-H7C50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,780
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16151387CDM2L20F-50A-H7NF50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,660
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16151396CDM2L20F-50A-H7NW50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16151405CDM2L20F-50A-H7PW50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16151414CDM2L20F-50A-M9BW50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,130
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16151423CDM2L20F-50AJ50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,490
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16151432CDM2L20F-50AJ-B59W50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,070
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16151441CDM2L20F-50AJ-C7350複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16151457CDM2L20F-50AJ-C73C50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16151466CDM2L20F-50AJ-C73CS50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,400
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16151475CDM2L20F-50AJ-C7650複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16151484CDM2L20F-50AJ-H7A150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,640
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする