エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-37~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-37~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-37~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-37~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-37~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-37~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-37~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-37~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16176605CDM2L25-370-M9BWL370ラバークッション50~750
17,550
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16176641CDM2L25-370A-H7CL370エアクッション50~1000
20,900
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16176711CDM2L25-375-M9BWL375ラバークッション50~750
17,550
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16176736CDM2L25-375A-B59WLS375エアクッション50~1000
16,340
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16176754CDM2L25-375A-C73CZ375エアクッション50~1000
19,360
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16176797CDM2L25-375A-H7C375エアクッション50~1000
20,240
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16176806CDM2L25-375A-M9NW375エアクッション50~1000
18,590
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16176501CDM2L25-370370ラバークッション50~750
9,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
16176517CDM2L25-370-A93L370ラバークッション50~750
13,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
16176562CDM2L25-370-C73L370ラバークッション50~750
14,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
16176587CDM2L25-370-H7BL370ラバークッション50~750
16,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
16176614CDM2L25-370A370エアクッション50~1000
10,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
16176632CDM2L25-370A-H7BAL370エアクッション50~1000
21,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
16176657CDM2L25-375375ラバークッション50~750
9,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
16176693CDM2L25-375-C73L375ラバークッション50~750
14,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
16176702CDM2L25-375-H7BWL375ラバークッション50~750
17,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
16176727CDM2L25-375A375エアクッション50~1000
10,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
16176763CDM2L25-375A-C73L375エアクッション50~1000
15,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
16176781CDM2L25-375A-H7BL375エアクッション50~1000
17,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
16176492CDM2L25-3737ラバークッション50~750
6,000
取扱い終了
返品不可
16176526CDM2L25-370-B53370ラバークッション50~750
16,350
取扱い終了
返品不可
16176535CDM2L25-370-B54370ラバークッション50~750
16,350
取扱い終了
返品不可
16176544CDM2L25-370-C73370ラバークッション50~750
13,650
取扱い終了
返品不可
16176553CDM2L25-370-C73C370ラバークッション50~750
14,850
取扱い終了
返品不可
16176571CDM2L25-370-H7BAL370ラバークッション50~750
19,450
取扱い終了
返品不可
16176596CDM2L25-370-H7BWL370ラバークッション50~750
17,950
取扱い終了
返品不可
16176623CDM2L25-370A-C73370エアクッション50~1000
15,200
取扱い終了
返品不可
16176666CDM2L25-375-B54Z375ラバークッション50~750
17,650
取扱い終了
返品不可
16176675CDM2L25-375-B59W375ラバークッション50~750
17,050
取扱い終了
返品不可
16176684CDM2L25-375-C73375ラバークッション50~750
13,650
取扱い終了
返品不可
16176745CDM2L25-375A-C73375エアクッション50~1000
15,200
取扱い終了
返品不可
16176772CDM2L25-375A-H7A1375エアクッション50~1000
17,300
取扱い終了
返品不可
16176815CDM2L25-376-B54376ラバークッション50~750
16,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16176501CDM2L25-37035146536CDM2L25-370ZCDM2L25-370 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-370Z) SMC 35146536CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-370Z)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16176517CDM2L25-370-A93L35146563CDM2L25-370Z-A93LCDM2L25-370-A93L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-370Z) SMC 35146563CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-370Z)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16176562CDM2L25-370-C73L35146563CDM2L25-370Z-A93LCDM2L25-370-C73L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-370Z) SMC 35146563CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-370Z)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16176587CDM2L25-370-H7BL35146588CDM2L25-370Z-M9BLCDM2L25-370-H7BL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-370Z) SMC 35146588CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-370Z)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16176614CDM2L25-370A35146466CDM2L25-370AZCDM2L25-370A CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-370AZ) SMC 35146466CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-370AZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16176632CDM2L25-370A-H7BAL35146518CDM2L25-370AZ-M9BALCDM2L25-370A-H7BAL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-370AZ) SMC 35146518CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-370AZ)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16176657CDM2L25-37535146755CDM2L25-375ZCDM2L25-375 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-375Z) SMC 35146755CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-375Z)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16176693CDM2L25-375-C73L35146773CDM2L25-375Z-A93LCDM2L25-375-C73L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-375Z) SMC 35146773CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-375Z)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16176702CDM2L25-375-H7BWL35146825CDM2L25-375Z-M9BWLCDM2L25-375-H7BWL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-375Z) SMC 35146825CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-375Z)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16176727CDM2L25-375A35146685CDM2L25-375AZCDM2L25-375A CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-375AZ) SMC 35146685CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-375AZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16176763CDM2L25-375A-C73L35146703CDM2L25-375AZ-A93LCDM2L25-375A-C73L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-375AZ) SMC 35146703CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-375AZ)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16176781CDM2L25-375A-H7BL35146728CDM2L25-375AZ-M9BLCDM2L25-375A-H7BL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-375AZ) SMC 35146728CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-375AZ)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする