曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-40~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-40~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-40~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-40~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-40~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-40~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-40~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-40~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-40~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25取付支持形式軸方向フート形使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
148件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16177393CDM2L25-40A-C73540複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,900
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16177515CDM2L25-400-A44A400複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
25,080
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16177533CDM2L25-400-B53400複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,260
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16177551CDM2L25-400-B53S400複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,190
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16177585CDM2L25-400-B54S400複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,190
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16177786CDM2L25-400-H7A2400複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,600
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16177874CDM2L25-400-H7B3400複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
21,180
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16177883CDM2L25-400-H7C400複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,810
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16177944CDM2L25-400-M9BWLS400複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,970
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16177953CDM2L25-400-M9BWSDPC400複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
21,560
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16177962CDM2L25-400-M9BWZ400複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,480
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16177971CDM2L25-400-M9NW400複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,160
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16177996CDM2L25-400-M9NWLS400複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,970
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16178005CDM2L25-400-M9PW400複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,160
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16178084CDM2L25-400A-C73CL3400複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,550
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16178145CDM2L25-400A-C73ZS400複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,070
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16178154CDM2L25-400A-C733400複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,580
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16178251CDM2L25-400A-H7A2S400複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,570
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16178285CDM2L25-400A-H7BAL3400複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
29,150
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16178373CDM2L25-400A-H7C400複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,520
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16178391CDM2L25-400A-H7CLS400複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,500
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16178434CDM2L25-400A-M9BWL3400複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
23,380
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16178443CDM2L25-400A-M9BWS400複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,350
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16178461CDM2L25-400A-M9NW400複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,870
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16178477CDM2L25-400A-M9NWL400複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16178486CDM2L25-400A-M9PW400複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,870
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16178495CDM2L25-400AJ400複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,080
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16178522CDM2L25-400AJ-C73Z400複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
26,240
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16178556CDM2L25-400AJ-M9BW400複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
26,790
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16178565CDM2L25-400AK-C73400複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
27,530
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16178583CDM2L25-400J-B53400複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
26,180
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16178635CDM2L25-405A-C73405複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,270
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
11767403CDM2L25-40AZ-A9340複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,270
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
16177192CDM2L25-4040複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
6,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
16177226CDM2L25-40-C7340複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
16177244CDM2L25-40-C73L40複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
16177253CDM2L25-40-C73LS40複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
8,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
16177296CDM2L25-40-H7B40複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
16177305CDM2L25-40-H7BAL40複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
16177314CDM2L25-40-H7BL40複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
16177357CDM2L25-40A40複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
7,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
16177366CDM2L25-40A-C7340複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
11,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
16177402CDM2L25-40A-H7B40複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
16177454CDM2L25-40AJ40複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
11,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
16177497CDM2L25-400400複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
16177506CDM2L25-400-A33A400複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
16177524CDM2L25-400-A93L400複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
16177542CDM2L25-400-B53L400複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
16177567CDM2L25-400-B54400複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
16177576CDM2L25-400-B54L400複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16177192CDM2L25-4035148532CDM2L25-40ZCDM2L25-40 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-40Z) SMC 35148532CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-40Z)SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16177226CDM2L25-40-C7335148566CDM2L25-40Z-A93CDM2L25-40-C73 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-40Z) SMC 35148566CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-40Z)SMC1個
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16177244CDM2L25-40-C73L35148575CDM2L25-40Z-A93LCDM2L25-40-C73L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-40Z) SMC 35148575CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-40Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16177253CDM2L25-40-C73LS35148548CDM2L25-40Z-A93LSCDM2L25-40-C73LS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-40Z) SMC 35148548CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-40Z)SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16177296CDM2L25-40-H7B35148593CDM2L25-40Z-M9BCDM2L25-40-H7B CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-40Z) SMC 35148593CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-40Z)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16177305CDM2L25-40-H7BAL35148654CDM2L25-40Z-M9BALCDM2L25-40-H7BAL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-40Z) SMC 35148654CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-40Z)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16177314CDM2L25-40-H7BL35148618CDM2L25-40Z-M9BLCDM2L25-40-H7BL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-40Z) SMC 35148618CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-40Z)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16177357CDM2L25-40A35148444CDM2L25-40AZCDM2L25-40A CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-40AZ) SMC 35148444CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-40AZ)SMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16177366CDM2L25-40A-C7311767403CDM2L25-40AZ-A93CDM2L25-40A-C73 エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-40~) SMC 11767403エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-40~)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16177402CDM2L25-40A-H7B35148478CDM2L25-40AZ-M9BCDM2L25-40A-H7B CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-40AZ) SMC 35148478CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-40AZ)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16177454CDM2L25-40AJ35148435CDM2L25-40AJZCDM2L25-40AJ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-40AJZ) SMC 35148435CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-40AJZ)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16177497CDM2L25-40035147832CDM2L25-400ZCDM2L25-400 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-400Z) SMC 35147832CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-400Z)SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16177506CDM2L25-400-A33A35148356CDM2L25-400Z-A33ACDM2L25-400-A33A CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-400Z) SMC 35148356CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-400Z)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16177524CDM2L25-400-A93L35147927CDM2L25-400Z-A93LCDM2L25-400-A93L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-400Z) SMC 35147927CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-400Z)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16177542CDM2L25-400-B53L35147927CDM2L25-400Z-A93LCDM2L25-400-B53L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-400Z) SMC 35147927CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-400Z)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16177567CDM2L25-400-B5435148155CDM2L25-400Z-B54CDM2L25-400-B54 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-400Z) SMC 35148155CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-400Z)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16177576CDM2L25-400-B54L35148225CDM2L25-400Z-B54LCDM2L25-400-B54L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-400Z) SMC 35148225CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-400Z)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする