曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-55~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-55~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-55~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-55~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-55~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-55~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16184752CDM2L25-550-M9NW550ラバークッション50~750
18,810
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16184822CDM2L25-550A-H7A1550エアクッション50~1000
20,960
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16184917CDM2L25-550A-M9BW550エアクッション50~1000
20,520
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16184944CDM2L25-550A-M9NWL550エアクッション50~1000
21,180
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
88635477CDM2L25-550Z550ラバークッション50~750
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
16184567CDM2L25-5555ラバークッション50~750
6,250
取扱い終了
返品不可
16184594CDM2L25-55AJ55エアクッション50~1000
11,750
取扱い終了
返品不可
16184603CDM2L25-550550ラバークッション50~750
11,000
取扱い終了
返品不可
16184612CDM2L25-550-B54550ラバークッション50~750
18,100
取扱い終了
返品不可
16184621CDM2L25-550-B54L550ラバークッション50~750
18,700
取扱い終了
返品不可
16184637CDM2L25-550-B54Z550ラバークッション50~750
19,400
取扱い終了
返品不可
16184646CDM2L25-550-C73550ラバークッション50~750
15,400
取扱い終了
返品不可
16184655CDM2L25-550-C73L550ラバークッション50~750
16,000
取扱い終了
返品不可
16184682CDM2L25-550-H7BL550ラバークッション50~750
18,000
取扱い終了
返品不可
16184691CDM2L25-550-H7BW550ラバークッション50~750
19,100
取扱い終了
返品不可
16184707CDM2L25-550-H7BWL550ラバークッション50~750
19,700
取扱い終了
返品不可
16184725CDM2L25-550-M9BL550ラバークッション50~750
17,200
取扱い終了
返品不可
16184734CDM2L25-550-M9BW550ラバークッション50~750
17,100
取扱い終了
返品不可
16184743CDM2L25-550-M9BWL550ラバークッション50~750
17,700
取扱い終了
返品不可
16184761CDM2L25-550A550エアクッション50~1000
12,550
取扱い終了
返品不可
16184777CDM2L25-550A-C73550エアクッション50~1000
16,950
取扱い終了
返品不可
16184786CDM2L25-550A-C73L550エアクッション50~1000
17,550
取扱い終了
返品不可
16184795CDM2L25-550A-C73L3550エアクッション50~1000
20,200
取扱い終了
返品不可
16184813CDM2L25-550A-C73Z550エアクッション50~1000
18,150
取扱い終了
返品不可
16184831CDM2L25-550A-H7A1L550エアクッション50~1000
19,650
取扱い終了
返品不可
16184856CDM2L25-550A-H7BAL550エアクッション50~1000
22,750
取扱い終了
返品不可
16184865CDM2L25-550A-H7BL550エアクッション50~1000
19,550
取扱い終了
返品不可
16184883CDM2L25-550A-H7BWL550エアクッション50~1000
21,250
取扱い終了
返品不可
16184926CDM2L25-550A-M9BWL550エアクッション50~1000
19,250
取扱い終了
返品不可
16184935CDM2L25-550A-M9NL550エアクッション50~1000
18,950
取扱い終了
返品不可
16184576CDM2L25-55-C7355ラバークッション50~750
10,650
取扱い終了
返品不可
16184585CDM2L25-55-H7BAL55ラバークッション50~750
16,450
取扱い終了
返品不可
16184664CDM2L25-550-H7A1550ラバークッション50~750
17,500
取扱い終了
返品不可
16184673CDM2L25-550-H7BAL550ラバークッション50~750
21,200
取扱い終了
返品不可
16184716CDM2L25-550-H7BWL3550ラバークッション50~750
24,200
取扱い終了
返品不可
16184804CDM2L25-550A-C73S550エアクッション50~1000
14,600
取扱い終了
返品不可
16184847CDM2L25-550A-H7B550エアクッション50~1000
18,950
取扱い終了
返品不可
16184874CDM2L25-550A-H7BW550エアクッション50~1000
20,650
取扱い終了
返品不可
16184892CDM2L25-550A-H7BWS550エアクッション50~1000
16,450
取扱い終了
返品不可
16184901CDM2L25-550A-H7CL550エアクッション50~1000
20,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16184567CDM2L25-5535154604CDM2L25-55ZCDM2L25-55 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-55Z) SMC 35154604CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-55Z)SMC1個
6,298
税込6,928
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16184594CDM2L25-55AJ49294272CDM2L25-55AJZCDM2L25-55AJ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49294272CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16184603CDM2L25-55088635477CDM2L25-550ZCDM2L25-550 エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-55~) SMC 88635477エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-55~)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16184612CDM2L25-550-B5435154552CDM2L25-550Z-B54CDM2L25-550-B54 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-550Z) SMC 35154552CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-550Z)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16184621CDM2L25-550-B54L35154568CDM2L25-550Z-B54LCDM2L25-550-B54L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-550Z) SMC 35154568CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-550Z)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16184637CDM2L25-550-B54Z35154577CDM2L25-550Z-B54ZCDM2L25-550-B54Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-550Z) SMC 35154577CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-550Z)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16184646CDM2L25-550-C7335154437CDM2L25-550Z-A93CDM2L25-550-C73 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-550Z) SMC 35154437CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-550Z)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16184655CDM2L25-550-C73L35154446CDM2L25-550Z-A93LCDM2L25-550-C73L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-550Z) SMC 35154446CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-550Z)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16184682CDM2L25-550-H7BL35154525CDM2L25-550Z-M9BLCDM2L25-550-H7BL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-550Z) SMC 35154525CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-550Z)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16184691CDM2L25-550-H7BW35154516CDM2L25-550Z-M9BWCDM2L25-550-H7BW CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-550Z) SMC 35154516CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-550Z)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16184707CDM2L25-550-H7BWL35154534CDM2L25-550Z-M9BWLCDM2L25-550-H7BWL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-550Z) SMC 35154534CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-550Z)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16184725CDM2L25-550-M9BL35154525CDM2L25-550Z-M9BLCDM2L25-550-M9BL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-550Z) SMC 35154525CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-550Z)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16184734CDM2L25-550-M9BW35154516CDM2L25-550Z-M9BWCDM2L25-550-M9BW CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-550Z) SMC 35154516CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-550Z)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16184743CDM2L25-550-M9BWL35154534CDM2L25-550Z-M9BWLCDM2L25-550-M9BWL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-550Z) SMC 35154534CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-550Z)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16184761CDM2L25-550A35154254CDM2L25-550AZCDM2L25-550A CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-550AZ) SMC 35154254CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-550AZ)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16184777CDM2L25-550A-C7335154272CDM2L25-550AZ-A93CDM2L25-550A-C73 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-550AZ) SMC 35154272CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-550AZ)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16184786CDM2L25-550A-C73L35154288CDM2L25-550AZ-A93LCDM2L25-550A-C73L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-550AZ) SMC 35154288CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-550AZ)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16184795CDM2L25-550A-C73L335154367CDM2L25-550AZ-A93L3CDM2L25-550A-C73L3 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-550AZ) SMC 35154367CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-550AZ)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16184813CDM2L25-550A-C73Z35154306CDM2L25-550AZ-A93ZCDM2L25-550A-C73Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-550AZ) SMC 35154306CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-550AZ)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16184831CDM2L25-550A-H7A1L35154358CDM2L25-550AZ-M9NLCDM2L25-550A-H7A1L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-550AZ) SMC 35154358CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-550AZ)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16184856CDM2L25-550A-H7BAL35154394CDM2L25-550AZ-M9BALCDM2L25-550A-H7BAL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-550AZ) SMC 35154394CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-550AZ)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16184865CDM2L25-550A-H7BL35154342CDM2L25-550AZ-M9BLCDM2L25-550A-H7BL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-550AZ) SMC 35154342CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-550AZ)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16184883CDM2L25-550A-H7BWL35154376CDM2L25-550AZ-M9BWLCDM2L25-550A-H7BWL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-550AZ) SMC 35154376CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-550AZ)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16184926CDM2L25-550A-M9BWL35154376CDM2L25-550AZ-M9BWLCDM2L25-550A-M9BWL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-550AZ) SMC 35154376CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-550AZ)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16184935CDM2L25-550A-M9NL35154358CDM2L25-550AZ-M9NLCDM2L25-550A-M9NL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-550AZ) SMC 35154358CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-550AZ)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする