曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-22~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-22~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-22~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-22~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-22~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-22~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-22~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ個数
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16195925CDM2L25F-220-C732200.52ラバークッション50~750
13,970
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16195934CDM2L25F-220-H7NWLS22031ラバークッション50~750
13,750
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16195943CDM2L25F-220A-H7A12200.52エアクッション50~1000
17,990
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16195952CDM2L25F-225-C73C2250.52ラバークッション50~750
15,290
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16195961CDM2L25F-225-H7A1L322533ラバークッション50~750
21,010
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16195977CDM2L25F-225-M9NWL322533ラバークッション50~750
20,350
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする