曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-60~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-60~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-60~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-60~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-60~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数2内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16200414CDM2L25F-60A-C73L603C73
14,690
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16200423CDM2L25F-60A-H7A1600.5H7A1
16,340
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16200432CDM2L25F-600A-C736000.5C73
19,800
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16200441CDM2L25F-600A-C73L6003C73
20,460
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする