曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-7~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-7~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-7~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-7~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-7~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-7~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-7~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-7~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-7~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25取付支持形式軸方向フート形使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
106件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16200457CDM2L25F-70-H7BWL70複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,050
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16200466CDM2L25F-7575複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
7,480
6,798
7,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16200475CDM2L25F-75-A33A75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,700
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16200484CDM2L25F-75-A34A75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,700
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16200493CDM2L25F-75-A44A75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
22,110
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16200502CDM2L25F-75-B5475複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,290
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16200511CDM2L25F-75-B59W75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,060
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16200527CDM2L25F-75-C7375複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,320
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16200536CDM2L25F-75-C73C75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,640
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16200545CDM2L25F-75-C7675複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,320
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16200554CDM2L25F-75-G39A75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
21,120
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16200563CDM2L25F-75-H7A175複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,630
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16200572CDM2L25F-75-H7A1L75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,290
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16200581CDM2L25F-75-H7A275複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,630
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16200597CDM2L25F-75-H7B75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,520
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16200606CDM2L25F-75-H7BL75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,180
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16200615CDM2L25F-75-H7BW75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,390
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16200624CDM2L25F-75-H7BZ75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,840
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16200633CDM2L25F-75-H7C75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,840
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16200642CDM2L25F-75-H7NF75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,720
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16200651CDM2L25F-75-H7NW75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,390
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16200667CDM2L25F-75-H7PW75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,390
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16200676CDM2L25F-75-K39A75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
21,010
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16200685CDM2L25F-75-M9BWL75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,850
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16200694CDM2L25F-75-M9N75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,860
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16200703CDM2L25F-75A75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
9,190
8,298
9,128(税込)
17日以内出荷
返品不可
16200712CDM2L25F-75A-B59W75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,770
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16200721CDM2L25F-75A-C7375複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,030
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16200737CDM2L25F-75A-C73C75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,350
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16200746CDM2L25F-75A-C7675複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,030
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16200755CDM2L25F-75A-H7A175複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,340
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16200764CDM2L25F-75A-H7A275複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,340
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16200773CDM2L25F-75A-H7B75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,230
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16200782CDM2L25F-75A-H7BL75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,890
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16200791CDM2L25F-75A-H7BW75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16200807CDM2L25F-75A-H7C75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,550
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16200816CDM2L25F-75A-H7NF75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,430
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16200825CDM2L25F-75A-H7NW75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16200834CDM2L25F-75A-H7PW75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16200843CDM2L25F-75A-M9BWL75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,560
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16200852CDM2L25F-75AJ75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,530
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16200861CDM2L25F-75AJ-B59W75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,110
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16200877CDM2L25F-75AJ-C7375複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16200886CDM2L25F-75AJ-C73C75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,690
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16200895CDM2L25F-75AJ-C7675複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16200904CDM2L25F-75AJ-H7A175複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,680
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16200913CDM2L25F-75AJ-H7A275複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,680
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16200922CDM2L25F-75AJ-H7B75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,570
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16200931CDM2L25F-75AJ-H7BW75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,440
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16200947CDM2L25F-75AJ-H7C75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,890
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする