曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-47~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-47~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-47~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-47~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-47~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16237776CDM2L32-470-M9BW470ラバークッション50~750
18,210
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16237821CDM2L32-470A-C73Z470エアクッション50~1000
19,690
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16237916CDM2L32-475-M9NW475ラバークッション50~750
18,210
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16237925CDM2L32-475-M9NWL475ラバークッション50~750
18,870
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16237697CDM2L32-470470ラバークッション50~750
10,450
取扱い終了
返品不可
16237706CDM2L32-470-B53L470ラバークッション50~750
18,150
取扱い終了
返品不可
16237733CDM2L32-470-C73L470ラバークッション50~750
15,450
取扱い終了
返品不可
16237751CDM2L32-470-H7BAL470ラバークッション50~750
20,650
取扱い終了
返品不可
16237785CDM2L32-470A470エアクッション50~1000
12,300
取扱い終了
返品不可
16237794CDM2L32-470A-C73470エアクッション50~1000
16,700
取扱い終了
返品不可
16237812CDM2L32-470A-C73L470エアクッション50~1000
17,300
取扱い終了
返品不可
16237837CDM2L32-470A-H7BAL470エアクッション50~1000
22,500
取扱い終了
返品不可
16237846CDM2L32-475475ラバークッション50~750
10,450
取扱い終了
返品不可
16237882CDM2L32-475-H7A1475ラバークッション50~750
16,950
取扱い終了
返品不可
16237891CDM2L32-475-H7A1L475ラバークッション50~750
17,550
取扱い終了
返品不可
16237934CDM2L32-475A475エアクッション50~1000
12,300
取扱い終了
返品不可
16237943CDM2L32-475A-B54475エアクッション50~1000
19,400
取扱い終了
返品不可
16237952CDM2L32-475A-B54L475エアクッション50~1000
20,000
取扱い終了
返品不可
16237961CDM2L32-475A-H7A1L475エアクッション50~1000
19,400
取扱い終了
返品不可
16237663CDM2L32-47A-C73L47エアクッション50~1000
13,050
取扱い終了
返品不可
16237672CDM2L32-47A-H7BL47エアクッション50~1000
15,050
取扱い終了
返品不可
16237681CDM2L32-47A-M9BWL47エアクッション50~1000
14,750
取扱い終了
返品不可
16237715CDM2L32-470-B54470ラバークッション50~750
17,550
取扱い終了
返品不可
16237724CDM2L32-470-C73470ラバークッション50~750
14,850
取扱い終了
返品不可
16237742CDM2L32-470-C73Z470ラバークッション50~750
16,050
取扱い終了
返品不可
16237767CDM2L32-470-H7BW470ラバークッション50~750
18,550
取扱い終了
返品不可
16237803CDM2L32-470A-C73C470エアクッション50~1000
17,900
取扱い終了
返品不可
16237855CDM2L32-475-A44AS475ラバークッション50~750
16,950
取扱い終了
返品不可
16237864CDM2L32-475-C73L475ラバークッション50~750
15,450
取扱い終了
返品不可
16237873CDM2L32-475-C73L3475ラバークッション50~750
18,100
取扱い終了
返品不可
16237907CDM2L32-475-H7BW475ラバークッション50~750
18,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16237697CDM2L32-47035192194CDM2L32-470ZCDM2L32-470 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-470Z) SMC 35192194CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-470Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16237706CDM2L32-470-B53L35192212CDM2L32-470Z-A93LCDM2L32-470-B53L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-470Z) SMC 35192212CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-470Z)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16237733CDM2L32-470-C73L35192212CDM2L32-470Z-A93LCDM2L32-470-C73L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-470Z) SMC 35192212CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-470Z)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16237751CDM2L32-470-H7BAL35192282CDM2L32-470Z-M9BALCDM2L32-470-H7BAL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-470Z) SMC 35192282CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-470Z)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16237785CDM2L32-470A35192097CDM2L32-470AZCDM2L32-470A CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-470AZ) SMC 35192097CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-470AZ)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16237794CDM2L32-470A-C7335192106CDM2L32-470AZ-A93CDM2L32-470A-C73 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-470AZ) SMC 35192106CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-470AZ)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16237812CDM2L32-470A-C73L35192115CDM2L32-470AZ-A93LCDM2L32-470A-C73L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-470AZ) SMC 35192115CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-470AZ)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16237837CDM2L32-470A-H7BAL35192185CDM2L32-470AZ-M9BALCDM2L32-470A-H7BAL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-470AZ) SMC 35192185CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-470AZ)SMC1個
20,980
税込23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16237846CDM2L32-47535192395CDM2L32-475ZCDM2L32-475 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-475Z) SMC 35192395CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-475Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16237882CDM2L32-475-H7A135192438CDM2L32-475Z-M9NCDM2L32-475-H7A1 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-475Z) SMC 35192438CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-475Z)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16237891CDM2L32-475-H7A1L35192456CDM2L32-475Z-M9NLCDM2L32-475-H7A1L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-475Z) SMC 35192456CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-475Z)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16237934CDM2L32-475A35192352CDM2L32-475AZCDM2L32-475A CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-475AZ) SMC 35192352CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-475AZ)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16237943CDM2L32-475A-B5435192377CDM2L32-475AZ-B54CDM2L32-475A-B54 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-475AZ) SMC 35192377CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-475AZ)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16237952CDM2L32-475A-B54L35192386CDM2L32-475AZ-B54LCDM2L32-475A-B54L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-475AZ) SMC 35192386CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-475AZ)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16237961CDM2L32-475A-H7A1L35192368CDM2L32-475AZ-M9NLCDM2L32-475A-H7A1L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-475AZ) SMC 35192368CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-475AZ)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする