エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-73~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-73~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-73~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16248005CDM2L32-730-M9BW730ラバークッション50~750
21,230
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16248014CDM2L32-735A-C73735エアクッション50~1000
21,400
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16247962CDM2L32-730730ラバークッション50~750
13,200
取扱い終了
返品不可
16247971CDM2L32-730-A44A730ラバークッション50~750
26,500
取扱い終了
返品不可
16247987CDM2L32-730-C73L730ラバークッション50~750
18,200
取扱い終了
返品不可
16247996CDM2L32-730-H7BW730ラバークッション50~750
21,300
取扱い終了
返品不可
16248023CDM2L32-735A-C73CL735エアクッション50~1000
21,250
取扱い終了
返品不可
16248032CDM2L32-735A-H7BL735エアクッション50~1000
22,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする