エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-20~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-20~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-20~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-20~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-20~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-20~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-20~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-20~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-20~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32取付支持形式軸方向フート形使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
128件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16257561CDM2L32F-20-H7A1S20複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,560
9,598
10,558(税込)
17日以内出荷
返品不可
16257577CDM2L32F-20-M9NWS20複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,340
9,398
10,338(税込)
17日以内出荷
返品不可
16257586CDM2L32F-200200複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
9,080
8,198
9,018(税込)
17日以内出荷
返品不可
16257595CDM2L32F-200-A33A200複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,300
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16257604CDM2L32F-200-A34A200複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,300
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16257613CDM2L32F-200-A44A200複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
23,710
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16257622CDM2L32F-200-B54200複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,890
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16257631CDM2L32F-200-B59W200複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,660
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16257647CDM2L32F-200-C73200複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,920
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16257656CDM2L32F-200-C73C200複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,240
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16257665CDM2L32F-200-C73L200複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,580
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16257674CDM2L32F-200-C73S200複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,330
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
16257683CDM2L32F-200-C76200複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,920
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16257692CDM2L32F-200-G39A200複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
22,720
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16257701CDM2L32F-200-H7A1200複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,230
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16257717CDM2L32F-200-H7A2200複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,230
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16257726CDM2L32F-200-H7B200複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,120
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16257735CDM2L32F-200-H7BAL200複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,300
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16257744CDM2L32F-200-H7BL200複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,780
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16257753CDM2L32F-200-H7BW200複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,990
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16257762CDM2L32F-200-H7C200複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,440
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16257771CDM2L32F-200-H7NF200複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,320
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16257787CDM2L32F-200-H7NW200複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,990
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16257796CDM2L32F-200-H7PW200複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,990
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16257805CDM2L32F-200-K39A200複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
22,610
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16257814CDM2L32F-200-M9BW200複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,790
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16257823CDM2L32F-200A200複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
11,110
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
16257832CDM2L32F-200A-A33A200複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,330
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16257841CDM2L32F-200A-A34A200複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,330
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16257857CDM2L32F-200A-A44A200複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
25,740
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16257866CDM2L32F-200A-B54200複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,920
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16257875CDM2L32F-200A-B59W200複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,690
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16257884CDM2L32F-200A-C73200複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,950
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16257893CDM2L32F-200A-C73C200複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,270
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16257902CDM2L32F-200A-C76200複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,950
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16257911CDM2L32F-200A-G39A200複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
24,750
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16257927CDM2L32F-200A-H7A1200複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,260
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16257936CDM2L32F-200A-H7A2200複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,260
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16257945CDM2L32F-200A-H7B200複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,150
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16257954CDM2L32F-200A-H7BL200複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,810
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16257963CDM2L32F-200A-H7BW200複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,020
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16257972CDM2L32F-200A-H7C200複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,470
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16257981CDM2L32F-200A-H7NF200複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,350
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16257997CDM2L32F-200A-H7NW200複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,020
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16258006CDM2L32F-200A-H7PW200複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,020
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16258015CDM2L32F-200A-K39A200複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
24,640
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16258024CDM2L32F-200AJ200複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,830
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16258033CDM2L32F-200AJ-A33A200複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
28,050
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16258042CDM2L32F-200AJ-A34A200複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
28,050
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16258051CDM2L32F-200AJ-A44A200複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
31,460
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする