エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-7~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-7~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-7~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-7~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-7~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-7~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-7~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-7~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-7~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32取付支持形式軸方向フート形使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
133件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17088687CDM2L32F-77複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
7,150
6,498
7,148(税込)
17日以内出荷
返品不可
16264062CDM2L32F-7575複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
7,700
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
16264071CDM2L32F-75-A33A75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,920
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16264087CDM2L32F-75-A34A75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,920
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16264096CDM2L32F-75-A44A75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
22,330
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16264105CDM2L32F-75-A93L75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,320
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16264114CDM2L32F-75-B5475複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,510
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16264123CDM2L32F-75-B54S75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,440
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
16264132CDM2L32F-75-B59W75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,280
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16264141CDM2L32F-75-C7375複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,540
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16264157CDM2L32F-75-C73C75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,860
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16264166CDM2L32F-75-C7675複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,540
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16264175CDM2L32F-75-G39A75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16264184CDM2L32F-75-H7A175複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,850
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16264193CDM2L32F-75-H7A275複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,850
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16264202CDM2L32F-75-H7B75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,740
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16264211CDM2L32F-75-H7BW75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,610
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16264227CDM2L32F-75-H7BWL75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,270
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16264236CDM2L32F-75-H7BWL375複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
22,220
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16264245CDM2L32F-75-H7C75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,060
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16264254CDM2L32F-75-H7NF75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,940
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16264263CDM2L32F-75-H7NW75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,610
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16264272CDM2L32F-75-H7PW75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,610
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16264281CDM2L32F-75-K39A75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
21,230
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16264297CDM2L32F-75-M9BWL75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,070
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16264306CDM2L32F-75A75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
9,740
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16264315CDM2L32F-75A-A33A75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,960
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16264324CDM2L32F-75A-A34A75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,960
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16264333CDM2L32F-75A-A44A75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
24,370
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16264342CDM2L32F-75A-B5475複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,550
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16264351CDM2L32F-75A-B59W75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,320
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16264367CDM2L32F-75A-C7375複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,580
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16264376CDM2L32F-75A-C73C75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,900
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16264385CDM2L32F-75A-C7675複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,580
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16264394CDM2L32F-75A-G39A75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
23,380
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16264403CDM2L32F-75A-H7A175複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,890
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16264412CDM2L32F-75A-H7A275複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,890
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16264421CDM2L32F-75A-H7B75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,780
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16264437CDM2L32F-75A-H7BL75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,440
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16264446CDM2L32F-75A-H7BW75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16264455CDM2L32F-75A-H7BWL75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,310
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16264464CDM2L32F-75A-H7C75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16264473CDM2L32F-75A-H7NF75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,980
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16264482CDM2L32F-75A-H7NW75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16264491CDM2L32F-75A-H7PW75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16264507CDM2L32F-75A-K39A75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
23,270
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16264516CDM2L32F-75AJ75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,080
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16264525CDM2L32F-75AJ-A33A75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
25,300
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16264534CDM2L32F-75AJ-A34A75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
25,300
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16264543CDM2L32F-75AJ-A44A75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
28,710
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする