エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-56~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-56~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-56~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16296761CDM2L40-560-C73560ラバークッション50~750
23,050
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16296795CDM2L40-560-M9NWL560ラバークッション50~750
25,580
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16296752CDM2L40-560560ラバークッション50~750
16,550
取扱い終了
返品不可
16296777CDM2L40-560-C73L560ラバークッション50~750
21,550
取扱い終了
返品不可
16296786CDM2L40-560-H7NWL560ラバークッション50~750
25,250
取扱い終了
返品不可
16296804CDM2L40-560A560エアクッション50~1000
18,050
取扱い終了
返品不可
16296813CDM2L40-560A-C73L560エアクッション50~1000
23,050
取扱い終了
返品不可
16296831CDM2L40-560A-C73L3560エアクッション50~1000
25,700
取扱い終了
返品不可
16296822CDM2L40-560A-C73LS560エアクッション50~1000
20,400
取扱い終了
返品不可
16296865CDM2L40-565A565エアクッション50~1000
18,050
取扱い終了
返品不可
16296874CDM2L40-565A-C73L565エアクッション50~1000
23,050
取扱い終了
返品不可
16296847CDM2L40-565-C73L565ラバークッション50~750
21,550
取扱い終了
返品不可
16296856CDM2L40-565-C73Z565ラバークッション50~750
22,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16296752CDM2L40-56035233582CDM2L40-560ZCDM2L40-560 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-560Z) SMC 35233582CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-560Z)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16296777CDM2L40-560-C73L35233607CDM2L40-560Z-A93LCDM2L40-560-C73L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-560Z) SMC 35233607CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-560Z)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16296786CDM2L40-560-H7NWL35233634CDM2L40-560Z-M9NWLCDM2L40-560-H7NWL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-560Z) SMC 35233634CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-560Z)SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16296804CDM2L40-560A35233485CDM2L40-560AZCDM2L40-560A CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-560AZ) SMC 35233485CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-560AZ)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16296813CDM2L40-560A-C73L35233512CDM2L40-560AZ-A93LCDM2L40-560A-C73L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-560AZ) SMC 35233512CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-560AZ)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16296831CDM2L40-560A-C73L335233546CDM2L40-560AZ-A93L3CDM2L40-560A-C73L3 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-560AZ) SMC 35233546CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-560AZ)SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16296822CDM2L40-560A-C73LS35233494CDM2L40-560AZ-A93LSCDM2L40-560A-C73LS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-560AZ) SMC 35233494CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-560AZ)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16296865CDM2L40-565A49294954CDM2L40-565AZCDM2L40-565A CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49294954CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16296874CDM2L40-565A-C73L35233643CDM2L40-565AZ-A93LCDM2L40-565A-C73L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-565AZ) SMC 35233643CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-565AZ)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする