エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-73~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-73~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16300286CDM2L40-730A-M9BW730エアクッション50~1000
29,260
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16300225CDM2L40-7373ラバークッション50~750
9,550
取扱い終了
返品不可
16300234CDM2L40-730730ラバークッション50~750
19,000
取扱い終了
返品不可
16300243CDM2L40-730-B54730ラバークッション50~750
26,100
取扱い終了
返品不可
16300252CDM2L40-730A730エアクッション50~1000
20,500
取扱い終了
返品不可
16300261CDM2L40-730A-C73Z730エアクッション50~1000
26,100
取扱い終了
返品不可
16300277CDM2L40-730A-H7BW730エアクッション50~1000
28,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする