曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40F-6~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40F-6~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40F-6~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40F-6~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40F-6~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40F-6~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40F-6~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40F-6~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40F-6~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40取付支持形式軸方向フート形使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16314961CDM2L40F-60A-C7360複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,710
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16314977CDM2L40F-60S-H7BW60単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
20,630
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16314986CDM2L40F-60S-M9BW60単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
18,430
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16315065CDM2L40F-67-H7BWL67複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,790
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16315074CDM2L40F-67-M9BWL67複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,590
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16314995CDM2L40F-600600複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,310
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16315004CDM2L40F-600-C73Z600複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
25,470
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16315013CDM2L40F-600-H7BW600複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
28,220
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16315022CDM2L40F-600A600複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,960
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16315031CDM2L40F-600A-C73600複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
25,800
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16315047CDM2L40F-600A-C73Z600複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
27,120
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16315056CDM2L40F-650-C73650複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
24,920
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする