曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QB20-~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QB20-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QB20-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QB20-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QB20-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QB20-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QB20-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QB20-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QB20-~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20取付支持形式基本形クッションラバークッション取付金具基本形磁石内蔵有無内容量1個
135件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16321085CDM2QB20-50B-H7BL3複動片ロッド50
17,660
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16321155CDM2QB20-50F-C73CZ3複動片ロッド50
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16321261CDM2QB20-50F-H7BL3複動片ロッド50
17,660
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16321295CDM2QB20-50F-H7CZ3複動片ロッド50
20,630
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16320656CDM2QB20-325B-M9BL3複動片ロッド325
19,360
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16320665CDM2QB20-325B-M9BW複動片ロッド325
15,680
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16320701CDM2QB20-350B-M9BL3複動片ロッド350
19,640
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16320726CDM2QB20-350F-C73複動片ロッド350
14,080
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16320735CDM2QB20-350F-C73C複動片ロッド350
15,400
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16320744CDM2QB20-350F-C73L複動片ロッド350
14,740
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16320771CDM2QB20-360B-M9BWL複動片ロッド360
16,890
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16320814CDM2QB20-375F-M9BWLS複動片ロッド375
13,040
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16320875CDM2QB20-400B複動片ロッド400
9,790
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
16320884CDM2QB20-400B-C73L複動片ロッド400
15,290
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16320893CDM2QB20-400B-H7BW複動片ロッド400
18,700
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16320911CDM2QB20-400B-M9B3複動片ロッド400
19,200
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16320902CDM2QB20-400B-M9BL3複動片ロッド400
20,190
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16320945CDM2QB20-400F-C73L複動片ロッド400
15,290
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16320954CDM2QB20-400F-H7BL3複動片ロッド400
21,510
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16320236CDM2QB20-25F-H7BL-25
12,150
取扱い終了
返品不可
16320245CDM2QB20-25F-H7BLS複動片ロッド25
8,500
取扱い終了
返品不可
16320254CDM2QB20-25F-H7BS複動片ロッド25
9,020
取扱い終了
返品不可
16320263CDM2QB20-25F-H7C複動片ロッド25
14,030
取扱い終了
返品不可
16320491CDM2QB20-30B-C73複動片ロッド30
10,780
取扱い終了
返品不可
16320507CDM2QB20-30F-30
5,400
取扱い終了
返品不可
16320516CDM2QB20-30F-C73複動片ロッド30
10,780
取扱い終了
返品不可
16320823CDM2QB20-38B-H7A1S複動片ロッド38
9,350
取扱い終了
返品不可
16320832CDM2QB20-40B複動片ロッド40
5,940
取扱い終了
返品不可
16320841CDM2QB20-40B-B54複動片ロッド40
13,750
取扱い終了
返品不可
16320857CDM2QB20-40F-40
5,400
取扱い終了
返品不可
16320866CDM2QB20-40F-C73L複動片ロッド40
10,400
取扱い終了
返品不可
16320972CDM2QB20-45F-H7BWL複動片ロッド45
14,100
取扱い終了
返品不可
16320981CDM2QB20-50B-50
5,400
取扱い終了
返品不可
16320997CDM2QB20-50B-B59WLS複動片ロッド50
9,450
取扱い終了
返品不可
16321006CDM2QB20-50B-C73複動片ロッド50
9,800
取扱い終了
返品不可
16321015CDM2QB20-50B-C73L複動片ロッド50
10,400
取扱い終了
返品不可
16321024CDM2QB20-50B-C73LS複動片ロッド50
7,750
取扱い終了
返品不可
16321033CDM2QB20-50B-C73S複動片ロッド50
8,200
取扱い終了
返品不可
16321042CDM2QB20-50B-H7A1複動片ロッド50
13,090
取扱い終了
返品不可
16321051CDM2QB20-50B-H7A1L複動片ロッド50
13,750
取扱い終了
返品不可
16321067CDM2QB20-50B-H7BL-50
12,400
取扱い終了
返品不可
16321076CDM2QB20-50B-H7BLS-50
8,750
取扱い終了
返品不可
16321094CDM2QB20-50B-H7NF複動片ロッド50
13,800
取扱い終了
返品不可
16321103CDM2QB20-50F-50
5,400
取扱い終了
返品不可
16321112CDM2QB20-50F-B54-50
12,500
取扱い終了
返品不可
16321121CDM2QB20-50F-C73複動片ロッド50
9,800
取扱い終了
返品不可
16321137CDM2QB20-50F-C73C複動片ロッド50
11,000
取扱い終了
返品不可
16321146CDM2QB20-50F-C73CL-50
11,600
取扱い終了
返品不可
16321164CDM2QB20-50F-C73L-50
10,400
取扱い終了
返品不可
16321173CDM2QB20-50F-C73L3-50
13,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする