曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QB32-~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QB32-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QB32-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QB32-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QB32-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QB32-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QB32-~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32取付支持形式基本形クッションラバークッション取付金具基本形磁石内蔵有無内容量1個
114件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16323517CDM2QB32-350B複動片ロッド350
9,960
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
16323526CDM2QB32-350B-H7BL3複動片ロッド350
21,670
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16323535CDM2QB32-350F複動片ロッド350
9,960
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
16323587CDM2QB32-400B複動片ロッド400
10,510
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
16323596CDM2QB32-400B-C73L複動片ロッド400
16,010
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16323641CDM2QB32-450B-C73複動片ロッド450
15,900
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16322747CDM2QB32-10B-10
5,800
取扱い終了
返品不可
16322756CDM2QB32-10F-C73LS複動片ロッド10
8,150
取扱い終了
返品不可
16322765CDM2QB32-10F-C73S複動片ロッド10
8,640
取扱い終了
返品不可
16322984CDM2QB32-15F-B54複動片ロッド15
14,190
取扱い終了
返品不可
16322993CDM2QB32-15F-C73複動片ロッド15
11,220
取扱い終了
返品不可
16323106CDM2QB32-20B-20
5,800
取扱い終了
返品不可
16323115CDM2QB32-20F-20
5,800
取扱い終了
返品不可
16323212CDM2QB32-25B-25
5,800
取扱い終了
返品不可
16323221CDM2QB32-25B-B53LS-25
9,500
取扱い終了
返品不可
16323237CDM2QB32-25B-B53S複動片ロッド25
9,200
取扱い終了
返品不可
16323246CDM2QB32-25B-C73-25
10,200
取扱い終了
返品不可
16323255CDM2QB32-25B-H7A1複動片ロッド25
12,300
取扱い終了
返品不可
16323264CDM2QB32-25B-H7A1L複動片ロッド25
14,190
取扱い終了
返品不可
16323273CDM2QB32-25B-H7BL-25
12,800
取扱い終了
返品不可
16323282CDM2QB32-25B-H7BWL複動片ロッド25
14,500
取扱い終了
返品不可
16323291CDM2QB32-25B-M9BWL複動片ロッド25
13,750
取扱い終了
返品不可
16323307CDM2QB32-25B-M9NW複動片ロッド25
13,090
取扱い終了
返品不可
16323316CDM2QB32-25F-25
5,800
取扱い終了
返品不可
16323325CDM2QB32-25F-B53LS-25
9,500
取扱い終了
返品不可
16323334CDM2QB32-25F-B54複動片ロッド25
14,190
取扱い終了
返品不可
16323343CDM2QB32-25F-C73-25
10,200
取扱い終了
返品不可
16323352CDM2QB32-25F-C73L複動片ロッド25
10,800
取扱い終了
返品不可
16323361CDM2QB32-25F-H7B-25
12,200
取扱い終了
返品不可
16323377CDM2QB32-25F-H7BW-25
13,900
取扱い終了
返品不可
16323386CDM2QB32-25F-M9BW複動片ロッド25
13,090
取扱い終了
返品不可
16323422CDM2QB32-26F-C73CL複動片ロッド26
13,480
取扱い終了
返品不可
16323447CDM2QB32-30F-30
6,050
取扱い終了
返品不可
16323492CDM2QB32-35B複動片ロッド35
6,660
取扱い終了
返品不可
16323501CDM2QB32-35F-35
6,050
取扱い終了
返品不可
16323544CDM2QB32-40B-40
6,050
取扱い終了
返品不可
16323553CDM2QB32-40B-C73S複動片ロッド40
8,910
取扱い終了
返品不可
16323562CDM2QB32-40B-H7BAL複動片ロッド40
16,250
取扱い終了
返品不可
16323571CDM2QB32-40F-40
6,050
取扱い終了
返品不可
16323666CDM2QB32-50B-50
6,050
取扱い終了
返品不可
16323675CDM2QB32-50B-C73複動片ロッド50
11,500
取扱い終了
返品不可
16323684CDM2QB32-50F-50
6,050
取扱い終了
返品不可
16323693CDM2QB32-50F-A34A複動片ロッド50
16,250
取扱い終了
返品不可
16323702CDM2QB32-50F-C73複動片ロッド50
11,500
取扱い終了
返品不可
16323711CDM2QB32-50F-C73Z複動片ロッド50
11,650
取扱い終了
返品不可
16323727CDM2QB32-50F-H7BLS複動片ロッド50
10,340
取扱い終了
返品不可
16323736CDM2QB32-50F-H7BW複動片ロッド50
14,150
取扱い終了
返品不可
16323745CDM2QB32-60B複動片ロッド60
6,930
取扱い終了
返品不可
16323754CDM2QB32-60B-C73複動片ロッド60
11,770
取扱い終了
返品不可
16323763CDM2QB32-60B-C73S複動片ロッド60
8,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする