曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QB40-~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QB40-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QB40-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QB40-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QB40-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QB40-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QB40-~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40取付支持形式基本形クッションラバークッション取付金具基本形磁石内蔵有無内容量1個
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16324235CDM2QB40-330B複動片ロッド330
14,740
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16324244CDM2QB40-330F複動片ロッド330
14,740
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16324271CDM2QB40-350B-H7BWL複動片ロッド350
24,310
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16324287CDM2QB40-370B-C73CL3複動片ロッド370
25,520
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16324332CDM2QB40-400B複動片ロッド400
15,510
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16324427CDM2QB40-500B-C73L複動片ロッド500
22,550
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16323885CDM2QB40-10B複動片ロッド10
9,740
取扱い終了
返品不可
16324061CDM2QB40-20F-C73複動片ロッド20
14,580
取扱い終了
返品不可
16324147CDM2QB40-25B-25
8,850
取扱い終了
返品不可
16324156CDM2QB40-25F-25
8,850
取扱い終了
返品不可
16324165CDM2QB40-25F-C73複動片ロッド25
13,250
取扱い終了
返品不可
16324174CDM2QB40-25F-C73L複動片ロッド25
13,850
取扱い終了
返品不可
16324183CDM2QB40-25F-H7CS複動片ロッド25
12,500
取扱い終了
返品不可
16324201CDM2QB40-30B-B54L複動片ロッド30
16,900
取扱い終了
返品不可
16324253CDM2QB40-35F-B53複動片ロッド35
17,930
取扱い終了
返品不可
16324305CDM2QB40-40B-40
9,200
取扱い終了
返品不可
16324314CDM2QB40-40F-40
9,200
取扱い終了
返品不可
16324323CDM2QB40-40F-C73L複動片ロッド40
15,620
取扱い終了
返品不可
16324375CDM2QB40-50B-50
9,200
取扱い終了
返品不可
16324384CDM2QB40-50F-50
9,200
取扱い終了
返品不可
16324393CDM2QB40-50F-H7A1複動片ロッド50
15,700
取扱い終了
返品不可
16324402CDM2QB40-50F-M9NW複動片ロッド50
16,830
取扱い終了
返品不可
16324436CDM2QB40-55B複動片ロッド55
10,510
取扱い終了
返品不可
16324445CDM2QB40-55B-H7BW複動片ロッド55
19,420
取扱い終了
返品不可
16324454CDM2QB40-75B-C73-75
13,950
取扱い終了
返品不可
16324463CDM2QB40-75B-C73L複動片ロッド75
14,550
取扱い終了
返品不可
16324472CDM2QB40-75F-B64複動片ロッド75
16,450
取扱い終了
返品不可
16324481CDM2QB40-75F-C73L複動片ロッド75
14,550
取扱い終了
返品不可
16324497CDM2QB40-75F-H7BWS-75
13,450
取扱い終了
返品不可
16324506CDM2QB40-75F-M9BWS-75
12,450
取扱い終了
返品不可
16323894CDM2QB40-100B複動片ロッド100
10,890
取扱い終了
返品不可
16323903CDM2QB40-100B-C73複動片ロッド100
15,730
取扱い終了
返品不可
16323912CDM2QB40-100B-C73S複動片ロッド100
13,150
取扱い終了
返品不可
16323921CDM2QB40-100F-100
9,900
取扱い終了
返品不可
16323937CDM2QB40-100F-B53L複動片ロッド100
17,600
取扱い終了
返品不可
16323946CDM2QB40-125B-H7B複動片ロッド125
16,650
取扱い終了
返品不可
16323955CDM2QB40-125F-B53L複動片ロッド125
19,750
取扱い終了
返品不可
16323964CDM2QB40-140F複動片ロッド140
11,660
取扱い終了
返品不可
16323973CDM2QB40-140F-C73ZS複動片ロッド140
13,250
取扱い終了
返品不可
16323982CDM2QB40-150B-150
10,600
取扱い終了
返品不可
16323991CDM2QB40-150B-C73複動片ロッド150
15,000
取扱い終了
返品不可
16324007CDM2QB40-150F-150
10,600
取扱い終了
返品不可
16324016CDM2QB40-150F-B54L-150
18,300
取扱い終了
返品不可
16324025CDM2QB40-150F-C73複動片ロッド150
16,500
取扱い終了
返品不可
16324034CDM2QB40-150F-H7BL複動片ロッド150
19,360
取扱い終了
返品不可
16324043CDM2QB40-150F-H7BWS複動片ロッド150
14,500
取扱い終了
返品不可
16324052CDM2QB40-150F-M9BWS複動片ロッド150
14,850
取扱い終了
返品不可
16324077CDM2QB40-200B複動片ロッド200
12,430
取扱い終了
返品不可
16324086CDM2QB40-200B-C73S複動片ロッド200
14,690
取扱い終了
返品不可
16324095CDM2QB40-200F-200
11,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする