曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QT~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QT~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QT~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QT~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QT~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QT~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QT~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QT~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QT~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式ヘッド側トラニオン形クッションラバークッション取付金具ヘッド側トラニオン形磁石内蔵有無内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16342636CDM2QT20-75F20複動片ロッド75
7,760
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
16342593CDM2QT20-150B-C73L20複動片ロッド150
14,080
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16342602CDM2QT20-250F20複動片ロッド250
9,680
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
16342706CDM2QT25-50F25複動片ロッド50
8,200
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
16342645CDM2QT25-100B25複動片ロッド100
8,750
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16342663CDM2QT25-250F-B54L25複動片ロッド250
18,870
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16342672CDM2QT25-300F-B54L25複動片ロッド300
19,420
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16342715CDM2QT32-25F32複動片ロッド25
8,090
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
16342767CDM2QT32-60B32複動片ロッド60
8,640
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
16342776CDM2QT32-75B32複動片ロッド75
8,640
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
16342785CDM2QT40-100B40複動片ロッド100
12,600
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16342794CDM2QT40-200F-B5340複動片ロッド200
21,950
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16342812CDM2QT40-300F40複動片ロッド300
15,680
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16342611CDM2QT20-50B20-50
6,800
取扱い終了
返品不可
16342627CDM2QT20-50B-C73L20複動片ロッド50
11,800
取扱い終了
返品不可
16342681CDM2QT25-50B25-50
7,450
取扱い終了
返品不可
16342697CDM2QT25-50B-H7BL25複動片ロッド50
14,450
取扱い終了
返品不可
16342654CDM2QT25-200B25-200
8,950
取扱い終了
返品不可
16342733CDM2QT32-35F-C73L32複動片ロッド35
12,600
取扱い終了
返品不可
16342742CDM2QT32-50B32-50
7,600
取扱い終了
返品不可
16342751CDM2QT32-50F32-50
7,600
取扱い終了
返品不可
16342724CDM2QT32-300B32-300
10,100
取扱い終了
返品不可
16342803CDM2QT40-200F-H7BL40複動片ロッド200
19,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする