曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T20F-1~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T20F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T20F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T20F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T20F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T20F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T20F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T20F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T20F-1~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ヘッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
146件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16438755CDM2T20F-15-C7315ラバークッション50~750
12,320
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16438283CDM2T20F-125AK-C76125エアクッション50~1000
21,660
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16438292CDM2T20F-125AK-H7A1125エアクッション50~1000
23,970
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16438301CDM2T20F-125AK-H7A2125エアクッション50~1000
23,970
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16438317CDM2T20F-125AK-H7B125エアクッション50~1000
23,860
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16438326CDM2T20F-125AK-H7BW125エアクッション50~1000
25,730
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16438335CDM2T20F-125AK-H7C125エアクッション50~1000
25,180
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16438344CDM2T20F-125AK-H7NF125エアクッション50~1000
26,060
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16438353CDM2T20F-125AK-H7NW125エアクッション50~1000
25,730
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16438362CDM2T20F-125AK-H7PW125エアクッション50~1000
25,730
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16438371CDM2T20F-125J125ラバークッション50~750
13,480
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16438387CDM2T20F-125J-A33A125ラバークッション50~750
24,700
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16438396CDM2T20F-125J-A34A125ラバークッション50~750
24,700
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16438405CDM2T20F-125J-A44A125ラバークッション50~750
28,110
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16438414CDM2T20F-125J-B54125ラバークッション50~750
21,290
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16438423CDM2T20F-125J-B59W125ラバークッション50~750
22,060
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16438432CDM2T20F-125J-C73125ラバークッション50~750
18,320
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16438441CDM2T20F-125J-C73C125ラバークッション50~750
19,640
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16438457CDM2T20F-125J-C76125ラバークッション50~750
18,320
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16438466CDM2T20F-125J-G39A125ラバークッション50~750
27,120
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16438475CDM2T20F-125J-H7A1125ラバークッション50~750
20,630
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16438484CDM2T20F-125J-H7A2125ラバークッション50~750
20,630
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16438493CDM2T20F-125J-H7B125ラバークッション50~750
20,520
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16438502CDM2T20F-125J-H7BW125ラバークッション50~750
22,390
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16438511CDM2T20F-125J-H7C125ラバークッション50~750
21,840
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16438527CDM2T20F-125J-H7NF125ラバークッション50~750
22,720
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16438536CDM2T20F-125J-H7NW125ラバークッション50~750
22,390
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16438545CDM2T20F-125J-H7PW125ラバークッション50~750
22,390
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16438554CDM2T20F-125J-K39A125ラバークッション50~750
27,010
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16438563CDM2T20F-125K125ラバークッション50~750
15,120
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16438572CDM2T20F-125K-A33A125ラバークッション50~750
26,340
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16438581CDM2T20F-125K-A34A125ラバークッション50~750
26,340
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16438597CDM2T20F-125K-A44A125ラバークッション50~750
29,750
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16438606CDM2T20F-125K-B54125ラバークッション50~750
22,930
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16438615CDM2T20F-125K-B59W125ラバークッション50~750
23,700
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16438624CDM2T20F-125K-C73125ラバークッション50~750
19,960
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16438633CDM2T20F-125K-C73C125ラバークッション50~750
21,280
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16438642CDM2T20F-125K-C76125ラバークッション50~750
19,960
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16438651CDM2T20F-125K-G39A125ラバークッション50~750
28,760
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16438667CDM2T20F-125K-H7A1125ラバークッション50~750
22,270
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16438676CDM2T20F-125K-H7A2125ラバークッション50~750
22,270
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16438685CDM2T20F-125K-H7B125ラバークッション50~750
22,160
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16438694CDM2T20F-125K-H7BW125ラバークッション50~750
24,030
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16438703CDM2T20F-125K-H7C125ラバークッション50~750
23,480
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16438712CDM2T20F-125K-H7NF125ラバークッション50~750
24,360
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16438721CDM2T20F-125K-H7NW125ラバークッション50~750
24,030
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16438737CDM2T20F-125K-H7PW125ラバークッション50~750
24,030
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16438746CDM2T20F-125K-K39A125ラバークッション50~750
28,650
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16438764CDM2T20F-150150ラバークッション50~750
8,860
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
16438773CDM2T20F-150-A33A150ラバークッション50~750
20,080
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする