エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32-3~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32-3~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ヘッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全171種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
171種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16474114CDM2T32-30-C73330ラバークッション50~750
15,460
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16475462CDM2T32-325-C73S325ラバークッション50~750
13,310
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16475471CDM2T32-330-H7B330ラバークッション50~750
18,370
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16475593CDM2T32-350-B54L350ラバークッション50~750
19,800
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16475602CDM2T32-350-C73S350ラバークッション50~750
13,590
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16475611CDM2T32-350-H7A1L350ラバークッション50~750
19,140
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16475627CDM2T32-350-H7BW350ラバークッション50~750
20,240
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16475636CDM2T32-350-H7BWL350ラバークッション50~750
20,900
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16475654CDM2T32-350A-H7BW350エアクッション50~1000
22,280
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16475672CDM2T32-350A-M9BWL350エアクッション50~1000
20,740
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16475706CDM2T32-380A-C73380エアクッション50~1000
18,760
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16475767CDM2T32-385A-M9BWL385エアクッション50~1000
21,290
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16474096CDM2T32-30-C73L30ラバークッション50~750
12,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
16475496CDM2T32-3535ラバークッション50~750
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
16475523CDM2T32-35A35エアクッション50~1000
9,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
16474254CDM2T32-300-B54300ラバークッション50~750
16,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
16474306CDM2T32-300-C73300ラバークッション50~750
14,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
16474324CDM2T32-300-C73L300ラバークッション50~750
14,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
16474333CDM2T32-300-C73L4300ラバークッション50~750
20,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
16474062CDM2T32-3030ラバークッション50~750
7,300
取扱い終了
返品不可
16474071CDM2T32-30-A34AS30ラバークッション50~750
12,250
取扱い終了
返品不可
16474087CDM2T32-30-C7330ラバークッション50~750
11,700
取扱い終了
返品不可
16474105CDM2T32-30-C73S30ラバークッション50~750
9,350
取扱い終了
返品不可
16474123CDM2T32-30-H7A130ラバークッション50~750
13,800
取扱い終了
返品不可
16474132CDM2T32-30-H7B30ラバークッション50~750
13,700
取扱い終了
返品不可
16474141CDM2T32-30-H7BL30ラバークッション50~750
14,300
取扱い終了
返品不可
16474157CDM2T32-30A30エアクッション50~1000
9,150
取扱い終了
返品不可
16474166CDM2T32-30A-B5330エアクッション50~1000
16,250
取扱い終了
返品不可
16474175CDM2T32-30A-C7330エアクッション50~1000
13,550
取扱い終了
返品不可
16474184CDM2T32-30A-C73L30エアクッション50~1000
14,150
取扱い終了
返品不可
16474193CDM2T32-30A-C73S30エアクッション50~1000
11,200
取扱い終了
返品不可
16475505CDM2T32-35-B5435ラバークッション50~750
14,400
取扱い終了
返品不可
16475514CDM2T32-35-C73CL35ラバークッション50~750
13,500
取扱い終了
返品不可
16475532CDM2T32-35A-C7335エアクッション50~1000
13,550
取扱い終了
返品不可
16475541CDM2T32-35A-H7B35エアクッション50~1000
15,550
取扱い終了
返品不可
16475557CDM2T32-35A-H7BW35エアクッション50~1000
17,250
取扱い終了
返品不可
16475566CDM2T32-35A-H7BWL35エアクッション50~1000
17,850
取扱い終了
返品不可
16475575CDM2T32-35A-M9BW35エアクッション50~1000
15,250
取扱い終了
返品不可
16475681CDM2T32-38-B54S38ラバークッション50~750
10,700
取扱い終了
返品不可
16474202CDM2T32-300300ラバークッション50~750
9,800
取扱い終了
返品不可
16474211CDM2T32-300-A33A300ラバークッション50~750
20,000
取扱い終了
返品不可
16474227CDM2T32-300-A34A300ラバークッション50~750
20,000
取扱い終了
返品不可
16474236CDM2T32-300-A44A300ラバークッション50~750
23,100
取扱い終了
返品不可
16474245CDM2T32-300-B53L300ラバークッション50~750
17,500
取扱い終了
返品不可
16474263CDM2T32-300-B54L300ラバークッション50~750
17,500
取扱い終了
返品不可
16474272CDM2T32-300-B54LS300ラバークッション50~750
13,500
取扱い終了
返品不可
16474281CDM2T32-300-B54S300ラバークッション50~750
13,200
取扱い終了
返品不可
16474297CDM2T32-300-B59W300ラバークッション50~750
17,600
取扱い終了
返品不可
16474315CDM2T32-300-C73C300ラバークッション50~750
15,400
取扱い終了
返品不可
16474342CDM2T32-300-C73S300ラバークッション50~750
11,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16474096CDM2T32-30-C73L35363493CDM2T32-30Z-A93LCDM2T32-30-C73L CD Series(CDM2T32) SMC 35363493CD Series(CDM2T32)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16475496CDM2T32-3549295304CDM2T32-35ZCDM2T32-35 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49295304CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16475523CDM2T32-35A35362942CDM2T32-35AZCDM2T32-35A CD Series(CDM2T32) SMC 35362942CD Series(CDM2T32)SMC1個
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16474254CDM2T32-300-B5435365837CDM2T32-300Z-B54CDM2T32-300-B54 CD Series(CDM2T32) SMC 35365837CD Series(CDM2T32)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16474306CDM2T32-300-C7335364148CDM2T32-300Z-A93CDM2T32-300-C73 CD Series(CDM2T32) SMC 35364148CD Series(CDM2T32)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16474324CDM2T32-300-C73L35364464CDM2T32-300Z-A93LCDM2T32-300-C73L CD Series(CDM2T32) SMC 35364464CD Series(CDM2T32)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16474333CDM2T32-300-C73L435366302CDM2T32-300Z-A93L4CDM2T32-300-C73L4 CD Series(CDM2T32) SMC 35366302CD Series(CDM2T32)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする