曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32F-5~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32F-5~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ヘッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
115件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16487222CDM2T32F-5050ラバークッション50~750
8,640
7,898
8,688(税込)
17日以内出荷
返品不可
16487231CDM2T32F-50-A33A50ラバークッション50~750
19,860
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16487247CDM2T32F-50-A34A50ラバークッション50~750
19,860
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16487256CDM2T32F-50-A44A50ラバークッション50~750
23,270
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16487265CDM2T32F-50-B5450ラバークッション50~750
16,450
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16487274CDM2T32F-50-B59W50ラバークッション50~750
17,220
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16487283CDM2T32F-50-C7350ラバークッション50~750
13,480
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16487292CDM2T32F-50-C73C50ラバークッション50~750
14,800
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16487301CDM2T32F-50-C7650ラバークッション50~750
13,480
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16487317CDM2T32F-50-G39A50ラバークッション50~750
22,280
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16487326CDM2T32F-50-H7A150ラバークッション50~750
15,790
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16487335CDM2T32F-50-H7A250ラバークッション50~750
15,790
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16487344CDM2T32F-50-H7B50ラバークッション50~750
15,680
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16487353CDM2T32F-50-H7BW50ラバークッション50~750
17,550
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16487362CDM2T32F-50-H7C50ラバークッション50~750
17,000
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16487371CDM2T32F-50-H7NF50ラバークッション50~750
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16487387CDM2T32F-50-H7NW50ラバークッション50~750
17,550
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16487396CDM2T32F-50-H7PW50ラバークッション50~750
17,550
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16487405CDM2T32F-50-K39A50ラバークッション50~750
22,170
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16487414CDM2T32F-50A50エアクッション50~1000
10,670
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
16487423CDM2T32F-50A-A33A50エアクッション50~1000
21,890
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16487432CDM2T32F-50A-A34A50エアクッション50~1000
21,890
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16487441CDM2T32F-50A-A44A50エアクッション50~1000
25,300
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16487457CDM2T32F-50A-B5450エアクッション50~1000
18,480
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16487466CDM2T32F-50A-B59W50エアクッション50~1000
19,250
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16487475CDM2T32F-50A-C7350エアクッション50~1000
15,510
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16487484CDM2T32F-50A-C73C50エアクッション50~1000
16,830
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16487493CDM2T32F-50A-C7650エアクッション50~1000
15,510
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16487502CDM2T32F-50A-G39A50エアクッション50~1000
24,310
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16487511CDM2T32F-50A-H7A150エアクッション50~1000
17,820
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16487527CDM2T32F-50A-H7A250エアクッション50~1000
17,820
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16487536CDM2T32F-50A-H7B50エアクッション50~1000
17,710
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16487545CDM2T32F-50A-H7BW50エアクッション50~1000
19,580
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16487554CDM2T32F-50A-H7C50エアクッション50~1000
19,030
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16487563CDM2T32F-50A-H7NF50エアクッション50~1000
19,910
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16487572CDM2T32F-50A-H7NW50エアクッション50~1000
19,580
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16487581CDM2T32F-50A-H7PW50エアクッション50~1000
19,580
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16487597CDM2T32F-50A-K39A50エアクッション50~1000
24,200
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16487606CDM2T32F-50AJ50エアクッション50~1000
14,740
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16487615CDM2T32F-50AJ-A33A50エアクッション50~1000
25,960
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16487624CDM2T32F-50AJ-A34A50エアクッション50~1000
25,960
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16487633CDM2T32F-50AJ-A44A50エアクッション50~1000
29,370
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16487642CDM2T32F-50AJ-B5450エアクッション50~1000
22,550
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16487651CDM2T32F-50AJ-B59W50エアクッション50~1000
23,320
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16487667CDM2T32F-50AJ-C7350エアクッション50~1000
19,580
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16487676CDM2T32F-50AJ-C73C50エアクッション50~1000
20,900
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16487685CDM2T32F-50AJ-C7650エアクッション50~1000
19,580
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16487694CDM2T32F-50AJ-G39A50エアクッション50~1000
28,380
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16487703CDM2T32F-50AJ-H7A150エアクッション50~1000
21,890
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16487712CDM2T32F-50AJ-H7A250エアクッション50~1000
21,890
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする