曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T40F-75~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T40F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T40F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T40F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T40F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T40F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T40F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T40F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T40F-75~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ヘッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
114件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16512282CDM2T40F-75ラバークッション50~750
12,430
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16512291CDM2T40F-75-A33Aラバークッション50~750
23,650
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16512307CDM2T40F-75-A34Aラバークッション50~750
23,650
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16512316CDM2T40F-75-A44Aラバークッション50~750
27,060
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16512325CDM2T40F-75-B54ラバークッション50~750
20,240
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16512334CDM2T40F-75-B59Wラバークッション50~750
21,010
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16512343CDM2T40F-75-C73ラバークッション50~750
17,270
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16512352CDM2T40F-75-C73Cラバークッション50~750
18,590
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16512361CDM2T40F-75-C76ラバークッション50~750
17,270
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16512377CDM2T40F-75-G39Aラバークッション50~750
26,070
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16512386CDM2T40F-75-H7A1ラバークッション50~750
19,580
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16512395CDM2T40F-75-H7A2ラバークッション50~750
19,580
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16512404CDM2T40F-75-H7Bラバークッション50~750
19,470
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16512413CDM2T40F-75-H7BWラバークッション50~750
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16512422CDM2T40F-75-H7Cラバークッション50~750
20,790
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16512431CDM2T40F-75-H7NFラバークッション50~750
21,670
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16512447CDM2T40F-75-H7NWラバークッション50~750
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16512456CDM2T40F-75-H7PWラバークッション50~750
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16512465CDM2T40F-75-K39Aラバークッション50~750
25,960
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16512474CDM2T40F-75Aエアクッション50~1000
14,080
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16512483CDM2T40F-75A-A33Aエアクッション50~1000
25,300
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16512492CDM2T40F-75A-A34Aエアクッション50~1000
25,300
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16512501CDM2T40F-75A-A44Aエアクッション50~1000
28,710
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16512517CDM2T40F-75A-B54エアクッション50~1000
21,890
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16512526CDM2T40F-75A-B59Wエアクッション50~1000
22,660
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16512535CDM2T40F-75A-C73エアクッション50~1000
18,920
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16512544CDM2T40F-75A-C73Cエアクッション50~1000
20,240
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16512553CDM2T40F-75A-C76エアクッション50~1000
18,920
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16512562CDM2T40F-75A-G39Aエアクッション50~1000
27,720
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16512571CDM2T40F-75A-H7A1エアクッション50~1000
21,230
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16512587CDM2T40F-75A-H7A2エアクッション50~1000
21,230
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16512596CDM2T40F-75A-H7Bエアクッション50~1000
21,120
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16512605CDM2T40F-75A-H7BWエアクッション50~1000
22,990
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16512614CDM2T40F-75A-H7Cエアクッション50~1000
22,440
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16512623CDM2T40F-75A-H7NFエアクッション50~1000
23,320
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16512632CDM2T40F-75A-H7NWエアクッション50~1000
22,990
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16512641CDM2T40F-75A-H7PWエアクッション50~1000
22,990
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16512657CDM2T40F-75A-K39Aエアクッション50~1000
27,610
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16512666CDM2T40F-75AJエアクッション50~1000
18,430
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16512675CDM2T40F-75AJ-A33Aエアクッション50~1000
29,650
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16512684CDM2T40F-75AJ-A34Aエアクッション50~1000
29,650
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16512693CDM2T40F-75AJ-A44Aエアクッション50~1000
33,060
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16512702CDM2T40F-75AJ-B54エアクッション50~1000
26,240
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16512711CDM2T40F-75AJ-B59Wエアクッション50~1000
27,010
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16512727CDM2T40F-75AJ-C73エアクッション50~1000
23,270
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16512736CDM2T40F-75AJ-C73Cエアクッション50~1000
24,590
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16512745CDM2T40F-75AJ-C76エアクッション50~1000
23,270
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16512754CDM2T40F-75AJ-G39Aエアクッション50~1000
32,070
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16512763CDM2T40F-75AJ-H7A1エアクッション50~1000
25,580
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16512772CDM2T40F-75AJ-H7A2エアクッション50~1000
25,580
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする