曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U20F-75~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U20F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U20F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U20F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U20F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U20F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U20F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U20F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U20F-75~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全99種類を絞り込む
クッション
99種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16622995CDM2U20F-75ラバークッション50~750
8,030
7,198
7,918(税込)
17日以内出荷
返品不可
16623004CDM2U20F-75-A33Aラバークッション50~750
19,250
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16623013CDM2U20F-75-A34Aラバークッション50~750
19,250
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16623022CDM2U20F-75-A44Aラバークッション50~750
22,660
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16623031CDM2U20F-75-B54ラバークッション50~750
15,840
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16623047CDM2U20F-75-B59Wラバークッション50~750
16,610
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16623056CDM2U20F-75-C73ラバークッション50~750
12,870
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16623065CDM2U20F-75-C73Cラバークッション50~750
14,190
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16623074CDM2U20F-75-C73Zラバークッション50~750
14,190
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16623083CDM2U20F-75-C76ラバークッション50~750
12,870
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16623092CDM2U20F-75-G39Aラバークッション50~750
21,670
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16623101CDM2U20F-75-H7A1ラバークッション50~750
15,180
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16623117CDM2U20F-75-H7A2ラバークッション50~750
15,180
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16623126CDM2U20F-75-H7Bラバークッション50~750
15,070
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16623135CDM2U20F-75-H7BWラバークッション50~750
16,940
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16623144CDM2U20F-75-H7Cラバークッション50~750
16,390
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16623153CDM2U20F-75-H7NFラバークッション50~750
17,270
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16623162CDM2U20F-75-H7NWラバークッション50~750
16,940
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16623171CDM2U20F-75-H7PWラバークッション50~750
16,940
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16623187CDM2U20F-75-K39Aラバークッション50~750
21,560
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16623196CDM2U20F-75Aエアクッション50~1000
9,740
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16623205CDM2U20F-75A-B59Wエアクッション50~1000
18,320
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16623214CDM2U20F-75A-C73エアクッション50~1000
14,580
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16623223CDM2U20F-75A-C73Cエアクッション50~1000
15,900
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16623232CDM2U20F-75A-C76エアクッション50~1000
14,580
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16623241CDM2U20F-75A-H7A1エアクッション50~1000
16,890
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16623257CDM2U20F-75A-H7A2エアクッション50~1000
16,890
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16623266CDM2U20F-75A-H7Bエアクッション50~1000
16,780
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16623275CDM2U20F-75A-H7BWエアクッション50~1000
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16623284CDM2U20F-75A-H7Cエアクッション50~1000
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16623293CDM2U20F-75A-H7NFエアクッション50~1000
18,980
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16623302CDM2U20F-75A-H7NWエアクッション50~1000
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16623311CDM2U20F-75A-H7PWエアクッション50~1000
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16623327CDM2U20F-75AJエアクッション50~1000
14,080
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16623336CDM2U20F-75AJ-B59Wエアクッション50~1000
22,660
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16623345CDM2U20F-75AJ-C73エアクッション50~1000
18,920
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16623354CDM2U20F-75AJ-C73Cエアクッション50~1000
20,240
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16623363CDM2U20F-75AJ-C76エアクッション50~1000
18,920
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16623372CDM2U20F-75AJ-H7A1エアクッション50~1000
21,230
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16623381CDM2U20F-75AJ-H7A2エアクッション50~1000
21,230
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16623397CDM2U20F-75AJ-H7Bエアクッション50~1000
21,120
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16623406CDM2U20F-75AJ-H7BWエアクッション50~1000
22,990
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16623415CDM2U20F-75AJ-H7Cエアクッション50~1000
22,440
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16623424CDM2U20F-75AJ-H7NFエアクッション50~1000
23,320
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16623433CDM2U20F-75AJ-H7NWエアクッション50~1000
22,990
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16623442CDM2U20F-75AJ-H7PWエアクッション50~1000
22,990
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16623451CDM2U20F-75AKエアクッション50~1000
15,550
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16623467CDM2U20F-75AK-B59Wエアクッション50~1000
24,130
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16623476CDM2U20F-75AK-C73エアクッション50~1000
20,390
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16623485CDM2U20F-75AK-C73Cエアクッション50~1000
21,710
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする