曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U20P-~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U20P-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U20P-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U20P-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U20P-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U20P-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U20P-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U20P-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U20P-~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側トラニオン形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~700使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16623984CDM2U20P-25-H7B25
14,690
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16623993CDM2U20P-5050
7,920
7,198
7,918(税込)
17日以内出荷
返品不可
16624002CDM2U20P-50-C73L50
13,420
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16624011CDM2U20P-50-C73LS50
10,510
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
16624027CDM2U20P-6060
8,200
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
16624036CDM2U20P-60-C73CL60
15,020
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16624045CDM2U20P-75-C80L75
13,480
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16624054CDM2U20P-75-H7BL75
15,900
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする