曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32-0~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32-0~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32-0~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32取付支持形式ロッド側トラニオン形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用流体空気取付金具ロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16647626CDM2U32-022複動片ロッド
7,760
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
16647635CDM2U32-04S4単動押出し
8,470
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする