エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32F-50~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32F-50~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32F-50~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32F-50~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32F-50~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32F-50~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32F-50~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32F-50~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32F-50~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16676457CDM2U32F-5050ラバークッション50~750
8,640
7,898
8,688(税込)
17日以内出荷
返品不可
16676466CDM2U32F-50-A33A50ラバークッション50~750
19,860
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16676475CDM2U32F-50-A34A50ラバークッション50~750
19,860
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16676484CDM2U32F-50-A44A50ラバークッション50~750
23,270
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16676493CDM2U32F-50-B5450ラバークッション50~750
16,450
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16676502CDM2U32F-50-B54L50ラバークッション50~750
17,110
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16676511CDM2U32F-50-B54S50ラバークッション50~750
12,380
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16676527CDM2U32F-50-B59W50ラバークッション50~750
17,220
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16676536CDM2U32F-50-C7350ラバークッション50~750
13,480
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16676545CDM2U32F-50-C73C50ラバークッション50~750
14,800
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16676554CDM2U32F-50-C7650ラバークッション50~750
13,480
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16676563CDM2U32F-50-G39A50ラバークッション50~750
22,280
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16676572CDM2U32F-50-H7A150ラバークッション50~750
15,790
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16676581CDM2U32F-50-H7A250ラバークッション50~750
15,790
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16676597CDM2U32F-50-H7B50ラバークッション50~750
15,680
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16676606CDM2U32F-50-H7BW50ラバークッション50~750
17,550
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16676615CDM2U32F-50-H7BWL50ラバークッション50~750
18,210
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16676624CDM2U32F-50-H7C50ラバークッション50~750
17,000
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16676633CDM2U32F-50-H7NF50ラバークッション50~750
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16676642CDM2U32F-50-H7NW50ラバークッション50~750
17,550
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16676651CDM2U32F-50-H7PW50ラバークッション50~750
17,550
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16676667CDM2U32F-50-K39A50ラバークッション50~750
22,170
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16676676CDM2U32F-50-M9BW50ラバークッション50~750
15,350
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16676685CDM2U32F-50-M9BWL50ラバークッション50~750
16,010
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16676694CDM2U32F-50A50エアクッション50~1000
10,670
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
16676703CDM2U32F-50A-A33A50エアクッション50~1000
21,890
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16676712CDM2U32F-50A-A34A50エアクッション50~1000
21,890
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16676721CDM2U32F-50A-A44A50エアクッション50~1000
25,300
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16676737CDM2U32F-50A-B5450エアクッション50~1000
18,480
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16676746CDM2U32F-50A-B59W50エアクッション50~1000
19,250
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16676755CDM2U32F-50A-C7350エアクッション50~1000
15,510
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16676764CDM2U32F-50A-C73C50エアクッション50~1000
16,830
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16676773CDM2U32F-50A-C7650エアクッション50~1000
15,510
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16676782CDM2U32F-50A-G39A50エアクッション50~1000
24,310
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16676791CDM2U32F-50A-H7A150エアクッション50~1000
17,820
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16676807CDM2U32F-50A-H7A250エアクッション50~1000
17,820
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16676816CDM2U32F-50A-H7B50エアクッション50~1000
17,710
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16676825CDM2U32F-50A-H7BW50エアクッション50~1000
19,580
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16676834CDM2U32F-50A-H7C50エアクッション50~1000
19,030
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16676843CDM2U32F-50A-H7NF50エアクッション50~1000
19,910
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16676852CDM2U32F-50A-H7NW50エアクッション50~1000
19,580
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16676861CDM2U32F-50A-H7PW50エアクッション50~1000
19,580
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16676877CDM2U32F-50A-K39A50エアクッション50~1000
24,200
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16676886CDM2U32F-50AJ50エアクッション50~1000
14,740
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16676895CDM2U32F-50AJ-A33A50エアクッション50~1000
25,960
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16676904CDM2U32F-50AJ-A34A50エアクッション50~1000
25,960
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16676913CDM2U32F-50AJ-A44A50エアクッション50~1000
29,370
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16676922CDM2U32F-50AJ-B5450エアクッション50~1000
22,550
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16676931CDM2U32F-50AJ-B59W50エアクッション50~1000
23,320
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16676947CDM2U32F-50AJ-C7350エアクッション50~1000
19,580
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする