曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40P-~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40P-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40P-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40P-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40P-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40P-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40P-~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側トラニオン形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~420使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16708824CDM2U40P-7575
12,930
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16708833CDM2U40P-75-C7375
17,770
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16708781CDM2U40P-125-C73125
18,540
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16708797CDM2U40P-150-C73150
18,920
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16708806CDM2U40P-200-C73L200
20,350
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16708815CDM2U40P-250-H7BW250
24,530
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする