エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ25F-50~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ25F-50~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ25F-50~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ25F-50~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ25F-50~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ25F-50~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ25F-50~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ25F-50~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ25F-50~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式ボスカットロッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ボスカットロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16550922CDM2UZ25F-50ラバークッション50~750
8,420
7,598
8,358(税込)
17日以内出荷
返品不可
16550931CDM2UZ25F-50-A33Aラバークッション50~750
19,640
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16550947CDM2UZ25F-50-A34Aラバークッション50~750
19,640
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16550956CDM2UZ25F-50-A44Aラバークッション50~750
23,050
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16550965CDM2UZ25F-50-B54ラバークッション50~750
16,230
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16550974CDM2UZ25F-50-B59Wラバークッション50~750
17,000
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16550983CDM2UZ25F-50-C73ラバークッション50~750
13,260
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16550992CDM2UZ25F-50-C73Cラバークッション50~750
14,580
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16551001CDM2UZ25F-50-C76ラバークッション50~750
13,260
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16551017CDM2UZ25F-50-G39Aラバークッション50~750
22,060
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16551026CDM2UZ25F-50-H7A1ラバークッション50~750
15,570
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16551035CDM2UZ25F-50-H7A2ラバークッション50~750
15,570
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16551044CDM2UZ25F-50-H7Bラバークッション50~750
15,460
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16551053CDM2UZ25F-50-H7BWラバークッション50~750
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16551062CDM2UZ25F-50-H7Cラバークッション50~750
16,780
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16551071CDM2UZ25F-50-H7NFラバークッション50~750
17,660
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16551087CDM2UZ25F-50-H7NWラバークッション50~750
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16551096CDM2UZ25F-50-H7PWラバークッション50~750
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16551105CDM2UZ25F-50-K39Aラバークッション50~750
21,950
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16551114CDM2UZ25F-50Aエアクッション50~1000
10,120
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
16551123CDM2UZ25F-50A-B59Wエアクッション50~1000
18,700
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16551132CDM2UZ25F-50A-C73エアクッション50~1000
14,960
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16551141CDM2UZ25F-50A-C73Cエアクッション50~1000
16,280
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16551157CDM2UZ25F-50A-C76エアクッション50~1000
14,960
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16551166CDM2UZ25F-50A-H7A1エアクッション50~1000
17,270
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16551175CDM2UZ25F-50A-H7A2エアクッション50~1000
17,270
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16551184CDM2UZ25F-50A-H7Bエアクッション50~1000
17,160
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16551193CDM2UZ25F-50A-H7BWエアクッション50~1000
19,030
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16551202CDM2UZ25F-50A-H7Cエアクッション50~1000
18,480
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16551211CDM2UZ25F-50A-H7NFエアクッション50~1000
19,360
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16551227CDM2UZ25F-50A-H7NWエアクッション50~1000
19,030
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16551236CDM2UZ25F-50A-H7PWエアクッション50~1000
19,030
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16551245CDM2UZ25F-50AJエアクッション50~1000
14,190
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16551254CDM2UZ25F-50AJ-B59Wエアクッション50~1000
22,770
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16551263CDM2UZ25F-50AJ-C73エアクッション50~1000
19,030
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16551272CDM2UZ25F-50AJ-C73Cエアクッション50~1000
20,350
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16551281CDM2UZ25F-50AJ-C76エアクッション50~1000
19,030
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16551297CDM2UZ25F-50AJ-H7A1エアクッション50~1000
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16551306CDM2UZ25F-50AJ-H7A2エアクッション50~1000
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16551315CDM2UZ25F-50AJ-H7Bエアクッション50~1000
21,230
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16551324CDM2UZ25F-50AJ-H7BWエアクッション50~1000
23,100
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16551333CDM2UZ25F-50AJ-H7Cエアクッション50~1000
22,550
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16551342CDM2UZ25F-50AJ-H7NFエアクッション50~1000
23,430
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16551351CDM2UZ25F-50AJ-H7NWエアクッション50~1000
23,100
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16551367CDM2UZ25F-50AJ-H7PWエアクッション50~1000
23,100
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16551376CDM2UZ25F-50AKエアクッション50~1000
15,570
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16551385CDM2UZ25F-50AK-B59Wエアクッション50~1000
24,150
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16551394CDM2UZ25F-50AK-C73エアクッション50~1000
20,410
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16551403CDM2UZ25F-50AK-C73Cエアクッション50~1000
21,730
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16551412CDM2UZ25F-50AK-C76エアクッション50~1000
20,410
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする