標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B20F-~)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B20F-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B20F-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B20F-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B20F-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B20F-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B20F-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B20F-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B20F-~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20取付支持形式基本形使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
92件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16893852CM2B20F-1010複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
5,610
4,998
5,498(税込)
17日以内出荷
返品不可
16894035CM2B20F-1515複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
5,610
4,998
5,498(税込)
17日以内出荷
返品不可
16894166CM2B20F-20A20複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
7,320
6,698
7,368(税込)
17日以内出荷
返品不可
16894175CM2B20F-20T20単動引込みラバークッション50~7500.23~1.0
6,380
5,898
6,488(税込)
17日以内出荷
返品不可
16894263CM2B20F-2525複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
5,610
4,998
5,498(税込)
17日以内出荷
返品不可
16894272CM2B20F-25A25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
7,320
6,698
7,368(税込)
17日以内出荷
返品不可
16894281CM2B20F-25AJ25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
11,110
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
16894297CM2B20F-25AK25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,400
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16894306CM2B20F-25J25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
9,410
8,498
9,348(税込)
17日以内出荷
返品不可
16894315CM2B20F-25K25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,700
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
16894324CM2B20F-25S25単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
6,380
5,898
6,488(税込)
17日以内出荷
返品不可
16894333CM2B20F-25T25単動引込みラバークッション50~7500.23~1.0
6,380
5,898
6,488(税込)
17日以内出荷
返品不可
16894421CM2B20F-3030複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
5,890
5,398
5,938(税込)
17日以内出荷
返品不可
16894543CM2B20F-4040複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
5,890
5,398
5,938(税込)
17日以内出荷
返品不可
16894595CM2B20F-5050複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
5,890
5,398
5,938(税込)
17日以内出荷
返品不可
16894604CM2B20F-50A50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
7,590
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
16894613CM2B20F-50AJ50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
11,660
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16894622CM2B20F-50AK50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,040
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16894631CM2B20F-50J50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
9,960
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
16894647CM2B20F-50K50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,330
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
16894656CM2B20F-50S50単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
6,710
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
16894665CM2B20F-50T50単動引込みラバークッション50~7500.23~1.0
6,710
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
16894674CM2B20F-6060複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
6,160
5,598
6,158(税込)
17日以内出荷
返品不可
16894683CM2B20F-70A70複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
7,870
7,198
7,918(税込)
17日以内出荷
返品不可
16894692CM2B20F-7575複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
6,160
5,598
6,158(税込)
17日以内出荷
返品不可
16894701CM2B20F-75A75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
7,870
7,198
7,918(税込)
17日以内出荷
返品不可
16894717CM2B20F-75AJ75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,210
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16894726CM2B20F-75AK75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,680
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16894735CM2B20F-75J75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,510
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
16894744CM2B20F-75K75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,970
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16894753CM2B20F-75S75単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
7,650
6,898
7,588(税込)
17日以内出荷
返品不可
16894762CM2B20F-75T75単動引込みラバークッション50~7500.23~1.0
7,650
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
16893861CM2B20F-100100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
6,440
5,898
6,488(税込)
17日以内出荷
返品不可
16893877CM2B20F-100A100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
8,140
7,398
8,138(税込)
17日以内出荷
返品不可
16893886CM2B20F-100AJ100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,760
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16893895CM2B20F-100AK100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,320
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16893904CM2B20F-100J100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,060
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
16893913CM2B20F-100K100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,610
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16893922CM2B20F-100S100単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
8,580
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
16893931CM2B20F-100T100単動引込みラバークッション50~7500.23~1.0
8,580
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
16893947CM2B20F-120120複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
6,710
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
16893956CM2B20F-125125複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
6,710
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
16893965CM2B20F-125A125複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
8,420
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
16893974CM2B20F-125AJ125複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,310
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16893983CM2B20F-125AK125複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,950
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16893992CM2B20F-125J125複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,610
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
16894001CM2B20F-125K125複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,250
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16894017CM2B20F-125S125単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
9,520
8,698
9,568(税込)
17日以内出荷
返品不可
16894026CM2B20F-125T125単動引込みラバークッション50~7500.23~1.0
9,520
8,698
9,568(税込)
17日以内出荷
返品不可
16894044CM2B20F-150150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
6,990
6,398
7,038(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする