曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B20P-~)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B20P-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B20P-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B20P-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B20P-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B20P-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B20P-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B20P-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B20P-~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~700使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16894787CM2B20P-1515
5,780
5,398
5,938(税込)
17日以内出荷
返品不可
16894805CM2B20P-2525
5,780
5,398
5,938(税込)
60日以内出荷
返品不可
16894814CM2B20P-25J25
9,570
8,698
9,568(税込)
17日以内出荷
返品不可
16894832CM2B20P-5050
6,050
5,598
6,158(税込)
17日以内出荷
返品不可
16894841CM2B20P-7575
6,330
5,498
6,048(税込)
17日以内出荷
返品不可
16894771CM2B20P-100100
6,600
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
16894796CM2B20P-150150
7,150
6,498
7,148(税込)
17日以内出荷
返品不可
17087612CM2B20P-200200
7,700
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
16894823CM2B20P-300300
8,800
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする