標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B25P-~)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B25P-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B25P-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B25P-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B25P-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B25P-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B25P-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B25P-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B25P-~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~650使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16899163CM2B25P-1515
6,440
5,898
6,488(税込)
17日以内出荷
返品不可
16899197CM2B25P-2525
6,440
5,898
6,488(税込)
17日以内出荷
返品不可
16899251CM2B25P-5050
6,710
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
16899267CM2B25P-7575
6,990
6,398
7,038(税込)
17日以内出荷
返品不可
16899127CM2B25P-100100
7,260
6,698
7,368(税込)
17日以内出荷
返品不可
16899136CM2B25P-120120
7,540
6,598
7,258(税込)
17日以内出荷
返品不可
16899145CM2B25P-125125
7,540
6,598
7,258(税込)
17日以内出荷
返品不可
16899154CM2B25P-130130
7,810
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
16899172CM2B25P-150150
7,810
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
16899181CM2B25P-200200
8,360
7,598
8,358(税込)
17日以内出荷
返品不可
16899206CM2B25P-250250
8,910
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
16899215CM2B25P-300300
9,460
8,598
9,458(税込)
17日以内出荷
返品不可
16899224CM2B25P-350350
10,010
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
16899233CM2B25P-370370
10,290
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
16899242CM2B25P-400400
10,560
9,598
10,558(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする