曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B40-8~)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B40-8~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B40-8~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B40-8~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B40-8~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B40-8~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B40-8~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B40-8~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B40-8~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40取付支持形式基本形使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16909252CM2B40-800800複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,850
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16909261CM2B40-800A800複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,500
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16909277CM2B40-805805複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
21,230
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16909286CM2B40-810810複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
21,230
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16909295CM2B40-810A810複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,880
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16909304CM2B40-820820複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
21,230
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16909313CM2B40-820A820複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,880
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16909331CM2B40-830830複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
21,620
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16909347CM2B40-830A830複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
23,270
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16909383CM2B40-850850複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
21,620
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16909392CM2B40-850A850複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
23,270
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16909401CM2B40-865A865複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
23,650
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16909417CM2B40-880880複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
22,390
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
20158242CM2B40-80Z80複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,070
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
16909216CM2B40-8080複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
9,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
16909225CM2B40-80A80複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
10,650
取扱い終了
返品不可
16909234CM2B40-80J80複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,350
取扱い終了
返品不可
16909243CM2B40-80T80単動引込みラバークッション50~7500.23~1.0
10,200
取扱い終了
返品不可
16909365CM2B40-8585複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
9,150
取扱い終了
返品不可
16909374CM2B40-85A85複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
10,650
取扱い終了
返品不可
16909322CM2B40-825825複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,300
取扱い終了
返品不可
16909356CM2B40-840A840複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16909216CM2B40-8020158242CM2B40-80ZCM2B40-80 標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B40-8~) SMC 20158242標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B40-8~)SMC1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする