曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2E25~)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2E25~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2E25~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2E25~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2E25~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2E25~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2E25~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2E25~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2E25~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25取付支持形式クレビス一体形使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全263種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
クッション
263種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16935737CM2E25-11複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
6,000
5,498
6,048(税込)
19日以内出荷
返品不可
16936805CM2E25-44複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
6,000
5,498
6,048(税込)
19日以内出荷
返品不可
16935721CM2E25-088複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
6,000
5,498
6,048(税込)
19日以内出荷
返品不可
16936683CM2E25-320320複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
9,300
8,498
9,348(税込)
19日以内出荷
返品不可
16936692CM2E25-325325複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
9,300
8,498
9,348(税込)
19日以内出荷
返品不可
16936717CM2E25-330330複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
9,570
8,698
9,568(税込)
19日以内出荷
返品不可
16936762CM2E25-350A350複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
11,280
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
16936787CM2E25-380A380複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
11,830
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
16936796CM2E25-385385複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,120
9,198
10,118(税込)
19日以内出荷
返品不可
16936841CM2E25-400400複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,120
9,198
10,118(税込)
19日以内出荷
返品不可
16936857CM2E25-400A400複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
11,830
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
16936875CM2E25-420420複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,400
9,398
10,338(税込)
19日以内出荷
返品不可
16936884CM2E25-447A447複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,380
11,980
13,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
16936911CM2E25-450450複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,670
9,598
10,558(税込)
19日以内出荷
返品不可
16936927CM2E25-450A450複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,380
11,980
13,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
16937137CM2E25-550A550複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,480
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
16937234CM2E25-700700複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,420
11,980
13,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
16937383CM2E25-800800複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,520
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
16935904CM2E25-11501150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,370
15,980
17,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
16937453CM2E25F-1010複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
6,600
5,998
6,598(税込)
19日以内出荷
返品不可
16937462CM2E25F-10A10複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
8,310
7,598
8,358(税込)
19日以内出荷
返品不可
16937724CM2E25F-2020複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
6,600
5,998
6,598(税込)
19日以内出荷
返品不可
16937812CM2E25F-2525複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
6,600
5,998
6,598(税込)
19日以内出荷
返品不可
16937821CM2E25F-25A25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
8,310
7,598
8,358(税込)
19日以内出荷
返品不可
16937837CM2E25F-25AJ25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,100
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
16937846CM2E25F-25AK25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,390
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
16937855CM2E25F-25J25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,400
9,398
10,338(税込)
19日以内出荷
返品不可
16937864CM2E25F-25K25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,690
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
16937873CM2E25F-25S25単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
7,040
6,398
7,038(税込)
19日以内出荷
返品不可
16937882CM2E25F-25T25単動引込みラバークッション50~7500.23~1.0
7,040
6,398
7,038(税込)
19日以内出荷
返品不可
16937961CM2E25F-3030複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
6,880
6,198
6,818(税込)
19日以内出荷
返品不可
16938056CM2E25F-5050複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
6,880
6,198
6,818(税込)
19日以内出荷
返品不可
16938065CM2E25F-50A50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
8,580
7,798
8,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
16938074CM2E25F-50AJ50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,650
11,980
13,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
16938083CM2E25F-50AK50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,030
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
16938092CM2E25F-50J50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,950
9,898
10,888(税込)
19日以内出荷
返品不可
16938101CM2E25F-50K50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,320
11,980
13,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
16938117CM2E25F-50S50単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
7,370
6,698
7,368(税込)
19日以内出荷
返品不可
16938126CM2E25F-50T50単動引込みラバークッション50~7500.23~1.0
7,370
6,698
7,368(税込)
19日以内出荷
返品不可
16938135CM2E25F-65A65複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
8,860
7,998
8,798(税込)
19日以内出荷
返品不可
16938144CM2E25F-7575複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
7,150
6,498
7,148(税込)
19日以内出荷
返品不可
16938153CM2E25F-75A75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
8,860
7,998
8,798(税込)
19日以内出荷
返品不可
16938162CM2E25F-75AJ75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,200
11,980
13,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
16938171CM2E25F-75AK75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,670
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
16938187CM2E25F-75J75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,500
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
16938196CM2E25F-75K75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,960
11,980
13,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
16938205CM2E25F-75S75単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
8,420
7,698
8,468(税込)
19日以内出荷
返品不可
16938214CM2E25F-75T75単動引込みラバークッション50~7500.23~1.0
8,420
7,698
8,468(税込)
19日以内出荷
返品不可
16938223CM2E25F-80A80複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
9,130
8,298
9,128(税込)
19日以内出荷
返品不可
16937471CM2E25F-100100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
7,430
6,698
7,368(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする