標準形エアシリンダ(丸形)(CM2F40P-~)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2F40P-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2F40P-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2F40P-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2F40P-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2F40P-~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~420使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16964945CM2F40P-5050
11,000
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
16964963CM2F40P-7575
11,390
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
16964927CM2F40P-100100
11,770
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16964936CM2F40P-125125
12,160
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16964954CM2F40P-500500
17,930
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする