標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KC~)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KC~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KC~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KC~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KC~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KC~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KC~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KC~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KC~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式一山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
146件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16996497CM2KC20-25S2025単動押出しラバークッション0.18~1.0
8,750
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16996506CM2KC20-25T2025単動引込みラバークッション0.23~1.0
8,750
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16996551CM2KC20-35S2035単動押出しラバークッション0.18~1.0
8,750
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16996594CM2KC20-50S2050単動押出しラバークッション0.18~1.0
8,750
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16996603CM2KC20-50T2050単動引込みラバークッション0.23~1.0
8,750
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16996637CM2KC20-75S2075単動押出しラバークッション0.18~1.0
9,740
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
16996646CM2KC20-75T2075単動引込みラバークッション0.23~1.0
9,740
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
16996341CM2KC20-100S20100単動押出しラバークッション0.18~1.0
10,730
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
16996357CM2KC20-100T20100単動引込みラバークッション0.23~1.0
10,730
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
16996375CM2KC20-125S20125単動押出しラバークッション0.18~1.0
11,720
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16996384CM2KC20-125T20125単動引込みラバークッション0.23~1.0
11,720
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16996402CM2KC20-150S20150単動押出しラバークッション0.18~1.0
12,710
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16996411CM2KC20-150T20150単動引込みラバークッション0.23~1.0
12,710
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16996874CM2KC25-25S2525単動押出しラバークッション0.18~1.0
8,910
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
16996883CM2KC25-25T2525単動引込みラバークッション0.23~1.0
8,910
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
16996971CM2KC25-50S2550単動押出しラバークッション0.18~1.0
8,910
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
16996987CM2KC25-50T2550単動引込みラバークッション0.23~1.0
8,910
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
16997005CM2KC25-75S2575単動押出しラバークッション0.18~1.0
9,900
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16997014CM2KC25-75T2575単動引込みラバークッション0.23~1.0
9,900
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16996691CM2KC25-100S25100単動押出しラバークッション0.18~1.0
10,890
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
16996725CM2KC25-125S25125単動押出しラバークッション0.18~1.0
11,880
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16996734CM2KC25-125T25125単動引込みラバークッション0.23~1.0
11,880
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16996761CM2KC25-150S25150単動押出しラバークッション0.18~1.0
12,870
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16997215CM2KC32-25S3225単動押出しラバークッション0.18~1.0
9,130
8,298
9,128(税込)
17日以内出荷
返品不可
16997224CM2KC32-25T3225単動引込みラバークッション0.23~1.0
9,130
8,298
9,128(税込)
17日以内出荷
返品不可
16997321CM2KC32-50S3250単動押出しラバークッション0.18~1.0
9,130
8,298
9,128(税込)
17日以内出荷
返品不可
16997337CM2KC32-50T3250単動引込みラバークッション0.23~1.0
9,130
8,298
9,128(税込)
17日以内出荷
返品不可
16997407CM2KC32-75S3275単動押出しラバークッション0.18~1.0
10,620
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
16997416CM2KC32-75T3275単動引込みラバークッション0.23~1.0
10,620
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
16997434CM2KC32-90S3290単動押出しラバークッション0.18~1.0
10,950
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
16997041CM2KC32-100S32100単動押出しラバークッション0.18~1.0
10,950
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
16997057CM2KC32-100T32100単動引込みラバークッション0.23~1.0
10,950
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
16997075CM2KC32-125S32125単動押出しラバークッション0.18~1.0
12,430
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16997084CM2KC32-125T32125単動引込みラバークッション0.23~1.0
12,430
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16997111CM2KC32-150S32150単動押出しラバークッション0.18~1.0
13,920
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16997127CM2KC32-150T32150単動引込みラバークッション0.23~1.0
13,920
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16997172CM2KC32-200S32200単動押出しラバークッション0.18~1.0
15,400
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16997181CM2KC32-200T32200単動引込みラバークッション0.23~1.0
15,400
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16997705CM2KC40-50S4050単動押出しラバークッション0.18~1.0
13,200
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16997714CM2KC40-50T4050単動引込みラバークッション0.23~1.0
13,200
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16997741CM2KC40-75S4075単動押出しラバークッション0.18~1.0
13,750
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16997757CM2KC40-75T4075単動引込みラバークッション0.23~1.0
13,750
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16997461CM2KC40-100S40100単動押出しラバークッション0.18~1.0
14,410
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16997477CM2KC40-100T40100単動引込みラバークッション0.23~1.0
14,410
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16997495CM2KC40-125S40125単動押出しラバークッション0.18~1.0
16,170
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16997504CM2KC40-125T40125単動引込みラバークッション0.23~1.0
16,170
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16997531CM2KC40-150S40150単動押出しラバークッション0.18~1.0
16,670
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16997547CM2KC40-150T40150単動引込みラバークッション0.23~1.0
16,670
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16997583CM2KC40-200S40200単動押出しラバークッション0.18~1.0
17,660
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16997592CM2KC40-200T40200単動引込みラバークッション0.23~1.0
17,660
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする