標準形エアシリンダ(丸形)(CM2L40F-~)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2L40F-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2L40F-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2L40F-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2L40F-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2L40F-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2L40F-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2L40F-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2L40F-~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40取付支持形式軸方向フート形使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
97件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17031822CM2L40F-2020複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,120
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
17031944CM2L40F-2525複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,120
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
17031953CM2L40F-25A25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
11,770
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
17031962CM2L40F-25AJ25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,570
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
17031971CM2L40F-25AK25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,860
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
17031987CM2L40F-25J25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,920
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
17031996CM2L40F-25K25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,210
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
17032005CM2L40F-25T25単動引込みラバークッション50~7500.23~1.0
10,400
9,398
10,338(税込)
17日以内出荷
返品不可
17032102CM2L40F-3030複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,510
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
17032111CM2L40F-30S30単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
10,890
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
17032206CM2L40F-4040複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,510
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
17032242CM2L40F-5050複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,510
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
17032251CM2L40F-50A50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,160
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
17032267CM2L40F-50AJ50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,230
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
17032276CM2L40F-50AK50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,600
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
17032285CM2L40F-50J50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,580
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
17032294CM2L40F-50K50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,950
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
17032303CM2L40F-50S50単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
10,890
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
17032312CM2L40F-50T50単動引込みラバークッション50~7500.23~1.0
10,890
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
17032364CM2L40F-60A60複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,540
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
17032373CM2L40F-60AJ60複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,890
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
17032382CM2L40F-6565複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,890
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
17032407CM2L40F-7575複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,890
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
17032416CM2L40F-75A75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,540
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
17032425CM2L40F-75AJ75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,890
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
17032434CM2L40F-75AK75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,350
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
17032443CM2L40F-75J75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,240
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
17032452CM2L40F-75K75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,700
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
17032461CM2L40F-75S75単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
11,390
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
17032477CM2L40F-75T75単動引込みラバークッション50~7500.23~1.0
11,390
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
17031542CM2L40F-100100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,280
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
17031551CM2L40F-100A100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,930
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
17031567CM2L40F-100AJ100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,550
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
17031576CM2L40F-100AK100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,100
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
17031585CM2L40F-100J100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,900
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
17031594CM2L40F-100K100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,450
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
17031603CM2L40F-100S100単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
12,430
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
17031612CM2L40F-100T100単動引込みラバークッション50~7500.23~1.0
12,430
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
17031621CM2L40F-125125複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,660
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
17031637CM2L40F-125A125複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,310
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
17031646CM2L40F-125AJ125複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,210
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
17031655CM2L40F-125AK125複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,850
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
17031664CM2L40F-125J125複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,560
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
17031673CM2L40F-125K125複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,200
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
17031682CM2L40F-125S125単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
13,860
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
17031691CM2L40F-125T125単動引込みラバークッション50~7500.23~1.0
13,860
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
17031716CM2L40F-150150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,050
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
17031725CM2L40F-150A150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,700
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
17031734CM2L40F-150AJ150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,870
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
17031743CM2L40F-150AK150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,600
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする