曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2QB~)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2QB~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2QB~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2QB~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2QB~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2QB~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2QB~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2QB~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2QB~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

クッションラバークッション磁石内蔵有無内容量1個
201件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
取付支持形式
取付金具
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17033283CM2QB20-20B20複動片ロッド基本形基本形20
5,340
4,898
5,388(税込)
17日以内出荷
返品不可
17033292CM2QB20-20F20複動片ロッド基本形基本形20
5,340
4,898
5,388(税込)
17日以内出荷
返品不可
17033484CM2QB20-45F20複動片ロッド基本形基本形45
5,610
4,998
5,498(税込)
17日以内出荷
返品不可
17033493CM2QB20-47F20複動片ロッド基本形基本形47
5,610
4,998
5,498(税込)
17日以内出荷
返品不可
17033536CM2QB20-70F20複動片ロッド基本形基本形70
5,890
5,398
5,938(税込)
17日以内出荷
返品不可
17033563CM2QB20-80B20複動片ロッド基本形基本形80
6,160
5,598
6,158(税込)
17日以内出荷
返品不可
17033581CM2QB20-90B20複動片ロッド基本形基本形90
6,160
5,598
6,158(税込)
17日以内出荷
返品不可
17033222CM2QB20-135F20複動片ロッド基本形基本形135
6,710
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
17033265CM2QB20-170B20複動片ロッド基本形基本形170
6,990
6,398
7,038(税込)
17日以内出荷
返品不可
17033326CM2QB20-220F20複動片ロッド基本形基本形220
7,540
6,598
7,258(税込)
17日以内出荷
返品不可
17033371CM2QB20-280F20複動片ロッド基本形基本形280
8,360
7,598
8,358(税込)
17日以内出荷
返品不可
17033423CM2QB20-375B20複動片ロッド基本形基本形375
9,190
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
17033457CM2QB20-400B20複動片ロッド基本形基本形400
9,460
8,198
9,018(税込)
17日以内出荷
返品不可
17033667CM2QB25-175F25複動片ロッド基本形基本形175
7,540
6,598
7,258(税込)
17日以内出荷
返品不可
17033703CM2QB25-230B25複動片ロッド基本形基本形230
8,360
7,598
8,358(税込)
17日以内出荷
返品不可
17033852CM2QB25-450F25複動片ロッド基本形基本形450
10,560
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
17033922CM2QB32-10B32複動片ロッド基本形基本形10
6,050
5,498
6,048(税込)
17日以内出荷
返品不可
17033974CM2QB32-15B32複動片ロッド基本形基本形15
6,050
5,498
6,048(税込)
17日以内出荷
返品不可
17034166CM2QB32-45B32複動片ロッド基本形基本形45
6,330
5,498
6,048(税込)
17日以内出荷
返品不可
17034062CM2QB32-270B32複動片ロッド基本形基本形270
8,800
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
17034157CM2QB32-400F32複動片ロッド基本形基本形400
10,180
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
17034175CM2QB32-450B32複動片ロッド基本形基本形450
10,730
9,298
10,228(税込)
17日以内出荷
返品不可
17034394CM2QB40-30B40複動片ロッド基本形基本形30
9,790
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
17034446CM2QB40-40F40複動片ロッド基本形基本形40
9,790
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
17034412CM2QB40-315B40複動片ロッド基本形基本形315
14,030
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
17034464CM2QB40-400F40複動片ロッド基本形基本形400
15,180
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
17032601CM2QBZ20-16F20複動片ロッドボスカット基本形ボスカット基本形16
5,340
4,898
5,388(税込)
17日以内出荷
返品不可
17032617CM2QBZ20-20B20複動片ロッドボスカット基本形ボスカット基本形20
5,340
4,898
5,388(税込)
17日以内出荷
返品不可
17032626CM2QBZ20-20F20複動片ロッドボスカット基本形ボスカット基本形20
5,340
4,898
5,388(税込)
17日以内出荷
返品不可
17032714CM2QBZ20-40B20複動片ロッドボスカット基本形ボスカット基本形40
5,610
4,998
5,498(税込)
17日以内出荷
返品不可
17032592CM2QBZ20-150F20複動片ロッドボスカット基本形ボスカット基本形150
6,710
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
17032644CM2QBZ20-200F20複動片ロッドボスカット基本形ボスカット基本形200
7,260
6,698
7,368(税込)
17日以内出荷
返品不可
17032662CM2QBZ20-250B20複動片ロッドボスカット基本形ボスカット基本形250
7,810
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
17032696CM2QBZ20-300F20複動片ロッドボスカット基本形ボスカット基本形300
8,360
7,598
8,358(税込)
17日以内出荷
返品不可
17032811CM2QBZ25-15B25複動片ロッドボスカット基本形ボスカット基本形15
5,890
5,398
5,938(税込)
17日以内出荷
返品不可
17032845CM2QBZ25-16F25複動片ロッドボスカット基本形ボスカット基本形16
5,890
5,398
5,938(税込)
17日以内出荷
返品不可
17032854CM2QBZ25-25F25複動片ロッドボスカット基本形ボスカット基本形25
5,890
5,398
5,938(税込)
17日以内出荷
返品不可
17032802CM2QBZ25-125B25複動片ロッドボスカット基本形ボスカット基本形125
6,990
6,398
7,038(税込)
17日以内出荷
返品不可
17032836CM2QBZ25-150F25複動片ロッドボスカット基本形ボスカット基本形150
7,260
6,698
7,368(税込)
17日以内出荷
返品不可
17032863CM2QBZ25-325B25複動片ロッドボスカット基本形ボスカット基本形325
9,190
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
17033037CM2QBZ32-5F32複動片ロッドボスカット基本形ボスカット基本形5
6,050
5,498
6,048(税込)
17日以内出荷
返品不可
17033021CM2QBZ32-40F32複動片ロッドボスカット基本形ボスカット基本形40
6,330
5,498
6,048(税込)
17日以内出荷
返品不可
17032942CM2QBZ32-150F32複動片ロッドボスカット基本形ボスカット基本形150
7,430
6,698
7,368(税込)
17日以内出荷
返品不可
17032967CM2QBZ32-200F32複動片ロッドボスカット基本形ボスカット基本形200
7,980
7,298
8,028(税込)
17日以内出荷
返品不可
17032985CM2QBZ32-300F32複動片ロッドボスカット基本形ボスカット基本形300
9,080
8,198
9,018(税込)
17日以内出荷
返品不可
17033143CM2QBZ40-50B40複動片ロッドボスカット基本形ボスカット基本形50
9,790
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
17033152CM2QBZ40-75B40複動片ロッドボスカット基本形ボスカット基本形75
10,180
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
17033107CM2QBZ40-130F40複動片ロッドボスカット基本形ボスカット基本形130
11,330
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
17033116CM2QBZ40-150F40複動片ロッドボスカット基本形ボスカット基本形150
11,330
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
17033161CM2QB20-10B20-基本形基本形10
4,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする