曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2QD~)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2QD~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2QD~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2QD~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2QD~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2QD~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2QD~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2QD~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2QD~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式二山クレビス形クッションラバークッション取付金具二山クレビス形磁石内蔵有無内容量1個
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17035776CM2QD20-25B20複動片ロッド25
5,830
5,398
5,938(税込)
17日以内出荷
返品不可
17035742CM2QD20-150F20複動片ロッド150
7,210
6,598
7,258(税込)
17日以内出荷
返品不可
17035767CM2QD20-225B20複動片ロッド225
8,030
7,298
8,028(税込)
17日以内出荷
返品不可
17035916CM2QD25-25B25複動片ロッド25
6,380
5,898
6,488(税込)
17日以内出荷
返品不可
17035925CM2QD25-25F25複動片ロッド25
6,380
5,898
6,488(税込)
17日以内出荷
返品不可
17035995CM2QD25-75B25複動片ロッド75
6,930
6,398
7,038(税込)
17日以内出荷
返品不可
17035907CM2QD25-200F25複動片ロッド200
8,310
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
17036047CM2QD32-135F32複動片ロッド135
7,920
7,198
7,918(税込)
17日以内出荷
返品不可
17036126CM2QD32-250F32複動片ロッド250
9,020
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
17036153CM2QD32-450B32複動片ロッド450
11,220
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
17036397CM2QD40-75B40複動片ロッド75
10,670
9,798
10,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
17036336CM2QD40-300B40複動片ロッド300
14,140
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
17036354CM2QD40-450B40複動片ロッド450
16,450
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
17035785CM2QD20-25F20-25
5,300
取扱い終了
返品不可
17035812CM2QD20-40F20-40
5,550
取扱い終了
返品不可
17035821CM2QD20-50B20-50
5,550
取扱い終了
返品不可
17035837CM2QD20-50F20-50
5,550
取扱い終了
返品不可
17035846CM2QD20-55F20-55
5,800
取扱い終了
返品不可
17035724CM2QD20-100F20-100
6,050
取扱い終了
返品不可
17035733CM2QD20-150B20-150
6,550
取扱い終了
返品不可
17035751CM2QD20-200B20-200
7,050
取扱い終了
返品不可
17035794CM2QD20-250B20-250
7,550
取扱い終了
返品不可
17035803CM2QD20-300B20-300
8,050
取扱い終了
返品不可
17035977CM2QD25-50B25-50
6,050
取扱い終了
返品不可
17035986CM2QD25-50F25-50
6,050
取扱い終了
返品不可
17036004CM2QD25-75F25-75
6,300
取扱い終了
返品不可
17035855CM2QD25-100B25-100
6,550
取扱い終了
返品不可
17035864CM2QD25-100F25-100
6,550
取扱い終了
返品不可
17035873CM2QD25-150B25-150
7,050
取扱い終了
返品不可
17035882CM2QD25-150F25-150
7,050
取扱い終了
返品不可
17035891CM2QD25-200B25-200
7,550
取扱い終了
返品不可
17035934CM2QD25-250B25-250
8,050
取扱い終了
返品不可
17035943CM2QD25-260B25-260
8,300
取扱い終了
返品不可
17035952CM2QD25-270B25-270
8,300
取扱い終了
返品不可
17035961CM2QD25-400F25-400
9,550
取扱い終了
返品不可
17036101CM2QD32-25B32-25
5,950
取扱い終了
返品不可
17036144CM2QD32-40B32-40
6,200
取扱い終了
返品不可
17036171CM2QD32-50B32-50
6,200
取扱い終了
返品不可
17036187CM2QD32-50F32-50
6,200
取扱い終了
返品不可
17036196CM2QD32-75B32-75
6,450
取扱い終了
返品不可
17036205CM2QD32-75F32-75
6,450
取扱い終了
返品不可
17036013CM2QD32-100B32-100
6,700
取扱い終了
返品不可
17036022CM2QD32-100F32-100
6,700
取扱い終了
返品不可
17036031CM2QD32-125B32-125
6,950
取扱い終了
返品不可
17036056CM2QD32-150B32-150
7,200
取扱い終了
返品不可
17036065CM2QD32-150F32-150
7,200
取扱い終了
返品不可
17036074CM2QD32-200B32-200
7,700
取扱い終了
返品不可
17036083CM2QD32-200F32-200
7,700
取扱い終了
返品不可
17036092CM2QD32-230F32-230
8,200
取扱い終了
返品不可
17036117CM2QD32-250B32-250
8,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする